text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Menetbiztosító 270 10ml


Cikkszám 6N950470
Hangerő (ml)
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Max. hőmérséklet (°C) 180
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 10
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Max. hőmérséklet (°C) 180
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 180
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.5
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód
Model 270
Type Threadlocking Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 6N950470
EAN 5010266009124
UBB 500645439992
UNSPSC 85214003
Gyártó cikksz 1918991
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.