text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 648 Tartóanyag zöld 50ml


Cikkszám 90006.648.050
Hangerő (ml)
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Feldolgozási idő 180 - 180
Max. hőmérséklet (°C) 180
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Feldolgozási idő 180 - 180
Max. hőmérséklet (°C) 180
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 180
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 0.5
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 79
Árucikk kód
Model 648
Type Retaining Compound Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90006.648.050
EAN 5010266006659
UBB 950570031969
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 1804416
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.