text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite menetzáró 275 Zöld 275-50ml


Cikkszám 90002.275.050
Hangerő (ml)
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Feldolgozási idő 900 - 900
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hangerő (ml) 50
Szín Zöld
Alkalmazás Egyéb
Feldolgozási idő 900 - 900
Max. hőmérséklet (°C) 150
Keményítési folyamat Egyéb
Ecsettel Nem
Vízbázisú Nem
Fizikai forma Folyékony
Olvadási hőmérséklet (°C) -55 - 150
Kész Igen
Viszkozitás (Pa-s) 7.5
Márka Loctite
Darabonkénti súly (g) 79
Árucikk kód
Model 275
Type Threadlocking Adhesive

Cikkszámok

Cikkszám 90002.275.050
EAN 5010266223360
UBB 950570011250
UNSPSC 31201601
Gyártó cikksz 231551
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.