Nedtrain Oud
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
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
8Q787411
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
Gedore gyűrűs csőkulcs 36mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8Q787411
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kis kulcsméret (mm)
36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
19.5
Félhold modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
36
Kialakítás
Gyűrűs végszerelék
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kis kulcsméret (mm)
36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
19.5
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
60
Ratcsos modell
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1600
Árucikk kód
Megtekint
Model
8799
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8Q787411
EAN
4002805925645
UBB
500642841497
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
1565494