text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom szögletes csőkulcs 36mm


Cikkszám 0H647094
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (m) 370
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 36
Fej szélessége (mm) 49.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (m) 370
derékszögű Igen
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Kulcsméret nagy (mm) 36
Kis kulcsméret (mm) 36
Fej szélessége (mm) 49.5
Fej szélessége kicsi (mm) 49.5
Nagy fejszélesség (mm) 49.5
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Márka Facom
Darabonkénti súly (g) 1708
Árucikk kód
Type Open-Socket Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0H647094
EAN 3148511199008
UBB 500638601475
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 75.36
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.