text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF négyzetes dugókulcs DIN 248 12 mm-es méret, hossz 235 mm


Cikkszám 40048AMF
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 24
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 12
Teljes hossz (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 24
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 275
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 40048AMF
EAN 4020772040048
UBB 500617709919
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 40048
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.