text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Négyszögletes dugókulcs DIN 248 8 mm-es méret, 160 mm hosszúság


Cikkszám 40022AMF
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 17
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 8
Teljes hossz (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 17
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 82
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 40022AMF
EAN 4020772040024
UBB 500617709752
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 40022
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.