text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF négyzetes dugókulcs DIN 248 17 mm-es méret, hossza 315 mm


Cikkszám 40063AMF
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Teljes hossz (mm) 315
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 31
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Teljes hossz (mm) 315
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 31
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 490
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 40063AMF
EAN 4020772040062
UBB 500617710156
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 40063
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.