text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF négyzetes dugókulcs DIN 248 19 mm-es méret, hossza 345 mm


Cikkszám 40071AMF
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Teljes hossz (mm) 345
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 35
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Teljes hossz (mm) 345
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 35
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 715
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 40071AMF
EAN 4020772040079
UBB 500617710230
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 40071
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.