text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF négyzet alakú dugókulcs 41665


Cikkszám 41665AMF
Kialakítás T-handle
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 12
Tommy rúddal Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Kulcsszélesség (mm) 4
Teljes hossz (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 12
Tommy rúddal Igen
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcsmélység (mm) 11
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Darabonkénti súly (g) 85
Árucikk kód
Type Socket Spanner

Cikkszámok

Cikkszám 41665AMF
EAN 4020772041663
UBB 500617714869
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 41665
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.