text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF négyzetes dugókulcs DIN 248 22 mm-es méret, 385 mm hosszúság


Cikkszám 40089AMF
Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 22
Teljes hossz (mm) 385
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 39
Tommy rúddal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 22
Teljes hossz (mm) 385
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Nem
Fej szélessége (mm) 39
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Gördülésgátlóval Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Amf
Darabonkénti súly (g) 900
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 40089AMF
EAN 4020772040086
UBB 500617710313
UNSPSC 27111725
Gyártó cikksz 40089
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.