text.skipToContent text.skipToNavigation
Group Page Header - Jacob.png
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

A tömszelencék és az általuk nyújtott biztonság megértése

A gépgyártás világában minden alkatrész szerepet játszik a rendszerek biztonságában, hatékonyságában és megbízhatóságában. A motoroktól és vezérlőegységektől kezdve a csatlakozókig és kötőelemekig – minden elem számít. 

Az elektromos rendszerek egyik fontos alkatrésze a kábelátvezető. Gyakran figyelmen kívül hagyott, ez az egyszerű alkatrész biztosítja az elektromos rendszerek védelmét, tömítettségét és hosszú élettartamát. 

Mi az a kábeltömszelence?

A tömszelence egy mechanikus bemeneti eszköz, amely az elektromos kábel végének egy berendezéshez – például elosztódobozhoz, házhoz vagy vezérlőszekrényhez – való rögzítésére szolgál.


Feladata:

  • Biztonságos tömítés a por és a nedvesség bejutásának megakadályozására
  • Húzásmentesítés, amely megvédi a kábeleket a feszültségtől és az elmozdulástól
  • Elektromos szigetelés és földelés, ahol szükséges
  • Gát a rezgés, a vegyszerek és a szélsőséges hőmérsékletek ellen

Röviden, a tömszelence megőrzi a ház integritását, miközben biztonságosan tartja az elektromos csatlakozást.

 
Cable glands explained - diagram
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

A kábeltömszelencék fő típusai

A megfelelő kábelátvezetők kiválasztása a környezettől, a kábeltípustól és a biztonsági követelményektől függ. A kábelátvezetőknek 4 fő típusa van: poliamid (PA6), sárgaréz, rozsdamentes acél és robbanásbiztos (Ex).

Műanyag kábeltömszelencék
(PA6 poliamid)

Legjobb általános célú és beltéri telepítésekhez.

  • Könnyű és könnyen telepíthető,
  • Mérsékelt korrózióállóság,
  • Költséghatékony nagyméretű projektekhez,
  • Tipikus védelem IP68 (5 bar),
  • Hőmérséklet-tartomány: -20°C és +100°C között

Gyakori alkalmazások: vezérlőpanelek, világítási rendszerek és automatizálási házak.

Sárgaréz kábeltömszelencék
(nikkelezett)

Kültéri vagy mechanikai környezetbe tervezve, ahol a tartósság kulcsfontosságú.

  • Kiváló hőmérséklet- és ütésállóság,
  • Rezgésálló beépített feszültségmentesítővel,
  • EMC változatok kaphatók az interferencia elleni árnyékoláshoz,
  • Hőmérséklet-tartomány: -20°C és +100°C között

Gyakori alkalmazások: gépek, szállítórendszerek és energiaelosztás.

 

Rozsdamentes acél kábeltömszelencék

Tengerészeti, vegyi vagy magas korrózióállóságú környezetbe tervezve.

  • Kiváló korrózióvédelem,
  • Magas mechanikai és hőállóság.
  • Tipikus IP68 védelem szennyeződés és nagynyomású folyadékok behatolása ellen.

Gyakori alkalmazások: élelmiszeripar, gyógyszeripar, petrolkémia és tengeri létesítmények.

Ex kábeltömszelencék
(Robbanásbiztos)

Kifejezetten olyan környezetbe fejlesztették ki, ahol magas a robbanásveszély.

  • ATEX és IECEx zónákra tanúsítva,
  • Megakadályozza a láng terjedését a kábelbemeneteken keresztül,
  • Szilárd tömítés a forró gázok vagy szikrák robbanásveszélyes környezetbe jutásának megakadályozására.

Gyakori alkalmazások: vegyi üzemek vagy finomítók.

Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Menettípusok megértése 

A kábelátvezetők általában kétféle menetszabvánnyal kaphatók: Pg és metrikus.  

Pg (Panzergewinde)

a hagyományos német szabvány. Ennek a menetnek változó a menetemelkedése és 80 fokos a szöge. Általában régebbi rendszereknél vagy cseréknél használják.

Metrikus (M)

a globális szabvány (EN 60423). Ennek a menetnek állandó 1,5 mm-es a menetemelkedése és 60 fokos a szöge. A legtöbb modern gépgyártási projekthez és új telepítéshez a metrikus tömítés az előnyben részesített választás a globális szabványosítás miatt. 

pg vs metric cable glands - Fabory
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Kábeltömszelence tartozékok, amelyek nagy különbséget jelentenek

A megbízható telepítés nem csak magától a tömítéstől függ. A kiegészítő tartozékok biztosítják a teljesítményt és a hosszú élettartamot. 

  • Rögzítőanyák: A tömítőanyát szorosan rögzítik a panelhez. 
  • Szűkítők: Az eltérő menetméretekhez igazítják.
  • Csavaros dugók: A nem használt nyílások biztonságos lezárása.
  • O-gyűrűk: Extra tömítésvédelmet biztosítanak.
Cable Gland accessories, screw plugs, reducers and locknuts
Cable glands explained - Understand cable gland installation, materials and thread types

Kábeltömszelence telepítése

A telepítés egyszerű, de a pontosság a kulcs.

1

1. lépés – A nyílás előkészítése

A nyílás előkészítésére szánt idő elengedhetetlen a sikeres telepítéshez. Ellenőrizze, hogy a tömítés menete és mérete megegyezik-e a burkolat nyílásának méretével.

2

2. lépés – Behelyezés

Vezesse át a tömítőgyűrű menetes végét a nyíláson, és rögzítse rögzítőanyával.

3

3. lépés – A kábel befűzése

Vezesse át a kábelt a tömítőgyűrűn, és ügyeljen a megfelelő mélységre és illesztésre.

4

4. lépés – Meghúzás

Miután az illesztés megtörtént, húzza meg a tömítőanyát, egyenletesen összenyomva a tömszelencét a vízálló és feszültségmentes csatlakozás érdekében.

5

5. lépés – Ellenőrzés

Ellenőrizze a tömítést – ellenőrizze, hogy nincsenek-e rések vagy mozgások, és ellenőrizze, hogy a burkolat IP-védettsége megmarad-e.

Kábeltömszelencék a Fabory-nál

A gépgyártás és az ipari tervezés megbízható partnereként a Fabory Jacob műanyag (poliamid PA6) és nikkelezett sárgaréz kábeltömítések és tartozékok széles választékát kínálja – ötvözve a német precizitást a Fabory műszaki szakértelmével és megbízható szolgáltatásával.

  • ✔  Szakértői támogatás,
  • ✔  Gyors, megbízható szállítás, 
  • ✔  Széles termék-, méret- és anyagválaszték,
  • ✔  Tanúsított minőség

Fedezze fel a Jacob kínálatát, vagy vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel műszaki tanácsért és árajánlatért.

Lépjen kapcsolatba szakértőnkkel       Fedezze fel a Jacobot a Fabory-nál

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.