text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SZERSZÁMKÉSZL. 0021 1000V 7PCS


Szerszámosláda RED Electric Set 2 Kiváló minőségű, sokoldalú, ütésálló műanyag tok. Habbetét méhsejtes szerkezettel a változó felszereléshez. Külső méretek (szélesség x magasság x mélység): 340 x 56 x 275 mm. minden fogó és csavarhúzó, kivéve a vízpumpa fogót VDE-ellenőrzéssel a DIN EN/IEC 60900 szabvány szerint. Tartalom: 1: 1 x 03 06 180 Knipex kombinált fogó (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Alligator® vízpumpa fogó (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex átlósvágó (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipex szúnyogorrú oldalvágó fogó (gólyacsőrű fogó) (200 mm), 1 x 006100 Wera csavarhúzó hornyos csavarokhoz 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Wera csavarhúzó keresztbe süllyesztett Phillips® csavarokhoz 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Wera csavarhúzó hornyos csavarokhoz 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Cikkszám K1392.002.115
Villanyszerelő készlet Igen
Kábelvágók száma 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 1
Karimás csavarhúzók száma 1
Szerszámok száma összesen 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Villanyszerelő készlet Igen
Kábelvágók száma 1
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 1
Karimás csavarhúzók száma 1
Szerszámok száma összesen 7
Fogók száma 4
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 1530
Árucikk kód
Type Tool Set

Leírás

Szerszámosláda RED Electric Set 2 Kiváló minőségű, sokoldalú, ütésálló műanyag tok. Habbetét méhsejtes szerkezettel a változó felszereléshez. Külső méretek (szélesség x magasság x mélység): 340 x 56 x 275 mm. minden fogó és csavarhúzó, kivéve a vízpumpa fogót VDE-ellenőrzéssel a DIN EN/IEC 60900 szabvány szerint. Tartalom: 1: 1 x 03 06 180 Knipex kombinált fogó (180 mm), 1 x 88 03 180 Knipex Alligator® vízpumpa fogó (180 mm), 1 x 70 06 160 Knipex átlósvágó (160 mm), 1 x 26 16 200 Knipex Snipex szúnyogorrú oldalvágó fogó (gólyacsőrű fogó) (200 mm), 1 x 006100 Wera csavarhúzó hornyos csavarokhoz 160 i (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 006152 Wera csavarhúzó keresztbe süllyesztett Phillips® csavarokhoz 162i PH (PH1 x 80 mm), 1 x 006115 Wera csavarhúzó hornyos csavarokhoz 160 i (0,8 x 4,0 x 100 mm),

Cikkszámok

Cikkszám K1392.002.115
EAN 4003773042853
UBB 240120681285
UNSPSC 27112137
Gyártó cikksz 00 21 15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.