text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Screwdriver 982145 4,5 mm


Cikkszám K1321.045.001
Teljes hossz (mm)
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 180
Penge szélessége (mm) 4.5
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 287
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 180
Penge szélessége (mm) 4.5
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Gördülésgátlóval Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 60
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám K1321.045.001
EAN 4003773026426
UBB 240187291861
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 21 45
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.