text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Screwdriver 982035 3,5 mm


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 202
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 3.5
A tengely típusa Hexagon
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Igen
Gördülésgátlóval Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 30
Árucikk kód
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám K1320.035.001
EAN 4003773024217
UBB 419187400223
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 20 35

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.