text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Screwdriver 980309 9 mm


Anyahajlító Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű fogantyú a fáradtságot csökkentő munkavégzés és az optimális erőátvitel érdekében. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. - Szélesség a lapok között S: 9.0mm- Markolat hossza max.: 112mm- Fej átmérő d: 16mmKéshossz125mm- VDE bevizsgált: ja

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 9
Teljes hossz (mm) 237
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
VDE által tesztelt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 9
Teljes hossz (mm) 237
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Árucikk kód
Type VDE Nut Driver

Leírás

Anyahajlító Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű fogantyú a fáradtságot csökkentő munkavégzés és az optimális erőátvitel érdekében. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. - Szélesség a lapok között S: 9.0mm- Markolat hossza max.: 112mm- Fej átmérő d: 16mmKéshossz125mm- VDE bevizsgált: ja

Cikkszámok

Cikkszám K1303.090.001
EAN 4003773026112
UBB 240122662192
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 03 09

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.