text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex dugókulcs 984716 16 mm


Hatszögletű dugókulcs hatszögletű csavarokhoz Metrikus hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 16mm- A szerszám tényleges oldalának Ø d max.: 26,9mm- Négyszögletes meghajtás: 1/2in

Cikkszám
Kulcsszélesség (mm) 16
1000 V-os szigetelési védelem Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 16
1000 V-os szigetelési védelem Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 70
Árucikk kód
Type Socket

Leírás

Hatszögletű dugókulcs hatszögletű csavarokhoz Metrikus hatszögletű csavarokhoz. Alapszerszám krómozott. - Szélesség a lapok között S: 16mm- A szerszám tényleges oldalának Ø d max.: 26,9mm- Négyszögletes meghajtás: 1/2in

Cikkszámok

Cikkszám K1347.160.001
EAN 4003773027287
UBB 240122706254
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 98 47 16

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.