text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Anti-Mágneses precíziós csipesz kerek, vékony csúcs 120mm


Univerzális csipeszek Az univerzális csipeszek igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz alkalmasak. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű, valamint különböző hosszúságú. Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. - Felület: matt felület- Felület: egyenes- A hegyek szélessége (A): 0,3 mm- A hegyek szélessége (B): 2 mm- Csipeszhegy változat: tompa- Korrózióálló: igen - Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem - VDE-tesztelt: nem - Szektorok: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: nem mágnesezhető: Vezetőképes

Cikkszám 0Z271100
Hosszúság (m) 120
Szélesség (mm) 2
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 17
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (m) 120
Szélesség (mm) 2
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 17
Árucikk kód

Leírás

Univerzális csipeszek Az univerzális csipeszek igényes szabványos alkalmazásokhoz és precíziós feladatokhoz alkalmasak. Kialakítások széles választéka: egyenes, ferde, markolófelületek és markolatok sima vagy fogazott, tűhegyes, keskeny vagy tompa hegyű, valamint különböző hosszúságú. Az elektronikai ipar, az óragyártók és az ékszerészek számára. Kiváló minőségű rozsdamentes acél: rendkívül szívós és nagyon jó korrózióállóság a különböző légköri környezetekkel és számos maró anyaggal szemben. - Felület: matt felület- Felület: egyenes- A hegyek szélessége (A): 0,3 mm- A hegyek szélessége (B): 2 mm- Csipeszhegy változat: tompa- Korrózióálló: igen - Savállóság: nagyon jó- ESD-tesztelt: nem - VDE-tesztelt: nem - Szektorok: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: Mágneses: nem mágnesezhető (80%)- Viselkedés: nem mágnesezhető: Vezetőképes

Cikkszámok

Cikkszám 0Z271100
EAN 4003773054894
UBB 500513364496
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 92 52 23
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.