text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KÜLSŐ SEEGER 49 4921A21165MM


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. - A tengely mérete: Ø 19 - 60mm- Csúcsok (átmérő): 1,8mm

Cikkszám K1054.210.021
Kialakítás Derékszögű
Hosszúság (m) 165
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Hosszúság (m) 165
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 181
Árucikk kód
Type Precision External Circlip Pliers

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. - A tengely mérete: Ø 19 - 60mm- Csúcsok (átmérő): 1,8mm

Cikkszámok

Cikkszám K1054.210.021
EAN 4003773048831
UBB 500501358591
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 21 A21
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.