text.skipToContent text.skipToNavigation

Karasto Threaded fitting GEKA plus 2000 brass external thread G 1 inch


Cikkszám 0Y298487
Forgatható Igen
Anyag Sárgaréz
Csukló állítható Nem
derékszögű Nem
Anyag tömítés NBR (nitril gumi)
Biztonsági gallérral Igen
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 25
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Forgatható Igen
Anyag Sárgaréz
Csukló állítható Nem
derékszögű Nem
Anyag tömítés NBR (nitril gumi)
Biztonsági gallérral Igen
Átmérő, tömlőcsatlakozó (mm) 25
Távolság 40 mm
Rögzítőfurattal Nem
Márka Karasto
Darabonkénti súly (g) 215
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0Y298487
EAN 4015933023893
UBB 500573927190
UNSPSC 40141734
Gyártó cikksz 07.2113.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.