text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB screwplug brass M50X1.5


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Nem
Ütésálló Nem
Menethossz (mm) 9
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Silver
Névleges menetméret metrikus/PG M50X1.5
Halogénmentes Nem
Ütésálló Nem
Menethossz (mm) 9
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Nem
Üzemi hőmérséklet (°C) -60°C tot + 200°C
Anyag Sárgaréz
Robbanásbiztos kivitel Nem
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 49.88
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 47216.500.150
EAN 4024092109836
UBB 500732010847
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 10.5015

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.