text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer plastic light grey (RAL7035) M32-M16


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Igen
Ütésálló Nem
RAL-szám 7035
Kulcsszélesség (mm) 36
Menethossz (mm) 10
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Névleges menetméret metrikus/PG M32-M16
Halogénmentes Igen
Ütésálló Nem
RAL-szám 7035
Kulcsszélesség (mm) 36
Menethossz (mm) 10
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Igen
Üzemi hőmérséklet (°C) -40°C tot + 100°C
Anyag Műanyag
Robbanásbiztos kivitel Nem
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 12
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 56303.320.160
EAN 4024092009709
UBB 500732012900
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz M32M16 PA

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.