text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer plastic black (RAL9005) M50-M32


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Igen
Ütésálló Nem
RAL-szám 9005
Kulcsszélesség (mm) 55
Menethossz (mm) 12
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Fekete
Névleges menetméret metrikus/PG M50-M32
Halogénmentes Igen
Ütésálló Nem
RAL-szám 9005
Kulcsszélesség (mm) 55
Menethossz (mm) 12
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Igen
Üzemi hőmérséklet (°C) -40°C tot + 100°C
Anyag Műanyag
Robbanásbiztos kivitel Nem
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 19
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 56304.500.320
EAN 4024092009891
UBB 500732018527
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz M50M32 PA/SW

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.