text.skipToContent text.skipToNavigation
A Microsoft szolgáltatásainak világszintű leállása miatt jelenleg nem tudunk e-maileket küldeni vagy fogadni. Javasoljuk, hogy telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy adja le rendelését webáruházunkon keresztül.

JACOB reducer brass M50-M32


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Nem
Ütésálló Nem
Menethossz (mm) 10
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Csomagolás: 15
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Silver
Névleges menetméret metrikus/PG M50-M32
Halogénmentes Nem
Ütésálló Nem
Menethossz (mm) 10
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Nem
Üzemi hőmérséklet (°C) -60°C tot + 200°C
Anyag Sárgaréz
Robbanásbiztos kivitel Nem
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 101.133
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 87040.500.320
EAN 4024092015441
UBB 500732016885
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz M50M32

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.