text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB locknut plastic light grey (RAL7035) PG7 PG16


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Igen
Ütésálló Nem
RAL-szám 7035
Kulcsszélesség (mm) 30
Húzáscsökkentéssel Nem
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Névleges menetméret metrikus/PG PG16
Halogénmentes Igen
Ütésálló Nem
RAL-szám 7035
Kulcsszélesség (mm) 30
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Igen
Üzemi hőmérséklet (°C) -40°C tot + 100°C
Anyag Műanyag
Robbanásbiztos kivitel Nem
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 3.21
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 12406.167.035
EAN 4024092002878
UBB 500732004170
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 216 PA

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.