text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB locknut plastic black (RAL9005) PG7 PG21


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Igen
Ütésálló Nem
RAL-szám 9005
Kulcsszélesség (mm) 36
Húzáscsökkentéssel Nem
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Fekete
Névleges menetméret metrikus/PG PG21
Halogénmentes Igen
Ütésálló Nem
RAL-szám 9005
Kulcsszélesség (mm) 36
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Igen
Üzemi hőmérséklet (°C) -40°C tot + 100°C
Anyag Műanyag
Robbanásbiztos kivitel Nem
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 4.71
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 12406.219.005
EAN 4024092002540
UBB 500732004410
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 221 PA/SW

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.