text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB locknut EX brass M25X1.5


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Nem
Ütésálló Nem
Kulcsszélesség (mm) 30
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Igen
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Silver
Névleges menetméret metrikus/PG M25X1.5
Halogénmentes Nem
Ütésálló Nem
Kulcsszélesség (mm) 30
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Igen
Üvegszál erősítésű Nem
Üzemi hőmérséklet (°C) -60°C tot + 200°C
Anyag Sárgaréz
Robbanásbiztos kivitel Igen
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 9.22
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 46051.250.150
EAN 4024092266584
UBB 500732010011
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 50.225 YPOT

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.