text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB cable gland plastic light grey (RAL7035) PG7 PG21


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Igen
Ütésálló Igen
RAL-szám 7035
Kulcsszélesség (mm) 33
Menethossz (mm) 11
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Szürke
Névleges menetméret metrikus/PG PG21
Halogénmentes Igen
Ütésálló Igen
RAL-szám 7035
Kulcsszélesség (mm) 33
Menethossz (mm) 11
Húzáscsökkentéssel Igen
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Nem
Üzemi hőmérséklet (°C) -20°C tot + 100°C
Anyag Műanyag
Robbanásbiztos kivitel Nem
A kábel átmérőjéhez megfelelő (mm) 13.0 - 18.0
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 22.12
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 43326.217.035
EAN 4024092012198
UBB 500732008700
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 50.021 PA7035

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.