text.skipToContent text.skipToNavigation

JABOB locknut brass M40X1.5


Cikkszám
Szín
Összes megjelenítése
Névleges menetméret metrikus/PG
Összes megjelenítése
Halogénmentes Nem
Ütésálló Nem
Kulcsszélesség (mm) 46
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szín Silver
Névleges menetméret metrikus/PG M40X1.5
Halogénmentes Nem
Ütésálló Nem
Kulcsszélesség (mm) 46
Húzáscsökkentéssel Nem
EMC-verzió Nem
Üvegszál erősítésű Nem
Üzemi hőmérséklet (°C) -60°C tot + 200°C
Anyag Sárgaréz
Robbanásbiztos kivitel Nem
Ex-zónás gázhoz Egyik sem
Ex-zóna porhoz Egyik sem
Márka Jacob
Darabonkénti súly (g) 24.64
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 46042.400.150
EAN 4024092001109
UBB 500732009468
UNSPSC 39120000
Gyártó cikksz 50.240 M

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.