text.skipToContent text.skipToNavigation

Index Steel though bolt with Atlantis C3-L coating

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Cikkszám
Márka Index
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 1
Felületkezelés Atlantis C3 L
Menetek Metrikus menet

Műszaki adatok

Márka Index
Anyag Acél
Jóváhagyás ETA Option 1
Felületkezelés Atlantis C3 L
Menetek Metrikus menet
Info
  • Kód = Betűkód jelölés
  • do = Fúróbetét névleges átmérő
  • df = Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban
  • h1 = A furat mélysége a legmélyebb pontig
  • hnom = Minimum furatmélység
  • hef = Tényleges rögzítési mélység
  • tfix(max) = A rögzített tartozék vastagsága
  • s = Összes hibával
  • ring ø = Átmérője a gyűrű
  • Scr,N = Osztástávolság jellemző
  • Ccr,N = Illesztési hézag jellemző
  • Smin. = Minimális osztástávolság
  • Cmin. = Minimális illesztési hézag
  • Nrec = Ajánlott terhelés, kN
  • Tinst = Meghúzási nyomaték, Nm
  • A megengedhető terhelés egyetlen horgony csavarra érvényes nem repedezett betonban (nyomásnak kitett zóna), C20/25 beton osztállyal, beleértve a részleges γf= 1,4 biztonsági tényezőt, és ha az Scr,N és a Ccr,N van számításba véve.
  • Amikor az osztástávolság és az illesztési hézag csökken, el kell végezni az erők újraszámítását a műszaki irányelvek vagy a számítási szoftver felhasználásával, amelyek kérésre megkaphatók.
  • A végső számításoknak ki kell elégíteniük a teljes European Technical Approval (ETA – Európai műszaki jóváhagyás) előírásait, kérésre ez a jóváhagyás szintén megkapható.

Leírás

Metal expansion anchor with male thread, for high loads in cracked and non-cracked concrete. Torque-controlled installation. ETA Opt. 1 assessed for structural fastenings in concrete. Shaft made of ATLANTIS C3-L coated steel and stainless steel clip.

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.