text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Shut-Off szögletes impulzuskulcs 1/4„ hatlapos meghajtású 20-29Nm 1/4” PT 4500RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Angled model • Auto shut off function

Cikkszám RRI-70RTARED
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 29
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 4500
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 29
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 29
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 8
Szükséges légmennyiség 372
Márka Red Rooster
Darabonkénti súly (g) 1400
Árucikk kód

Leírás

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Angled model • Auto shut off function

Cikkszámok

Cikkszám RRI-70RTARED
EAN 8717981203949
UBB 500619077596
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz RRI-70RTA
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.