text.skipToContent text.skipToNavigation

Horganyzott 4,8X12MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Acél / Acél
Felületkezelés Horganyzott
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4.8 mm
Hossz 12 mm
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Acél / Acél
Felületkezelés Horganyzott
Darabonkénti súly (g) 4.11
Info
  • A szerkezeti vakszegecsek a nagy feszítő és nyíró szilárdságot egyesíti a jó furat kitöltő kapacitással, amely kompenzálja a túlméretezett, hornyolt vagy rosszul irányzott furatokat.
  • Ezek a szegecsek rezgésállók és a tüskét folyamatosan irnyban tartják, elkerülve így a rázkódást.
  • A nagy hátsó teherbíró felület jól szétteríti a fogó terhelést.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4.8
Fúró ø 4.9
Befogási tartomány (min. - max.) 3.50 - 6.00
k (max.) 1.7
L (mm) 12
ø dk (max.) 10

Cikkszámok

Cikkszám 34320.048.012
EAN 8715494189385
UBB 500619843039
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.