text.skipToContent text.skipToNavigation

Horganyzott 3,2X11,5MM

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Acél / Acél
Felületkezelés Horganyzott

Műszaki adatok

Átmérő 3.2 mm
Hossz 11 mm
Tüske anyaga Acél
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Acél / Acél
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • A szerkezeti vakszegecsek a nagy feszítő és nyíró szilárdságot egyesíti a jó furat kitöltő kapacitással, amely kompenzálja a túlméretezett, hornyolt vagy rosszul irányzott furatokat.
  • Ezek a szegecsek rezgésállók és a tüskét folyamatosan irnyban tartják, elkerülve így a rázkódást.
  • A nagy hátsó teherbíró felület jól szétteríti a fogó terhelést.
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 3.2
Fúró ø 3.3
k (max.) 1.4
L (mm) 11
ø dk (max.) 6.8

Cikkszámok

Cikkszám 34320.032.011
EAN 8715494189330
UBB 500619842536
UNSPSC 31162201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.