text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya DIN 934 Acél Horganyzott |8| balos

Ez a DIN 934 szabvány szerinti hatlapú anya acélból készül, elektrolitikusan horganyzott felülettel, így beltéri használatra vagy nagyon enyhe igénybevételnek kitett környezetbe ajánljuk. Az anya metrikus, balmenetes (LH) kialakítású, amelyet elsősorban jobbra forgó alkatrészeknél alkalmaznak, hogy megakadályozzák a meglazulást. Figyelem: a |8| szilárdsági osztályú anyák a DIN 267-4 szabvány szerinti szilárdsággal rendelkeznek, és kisebb terhelést bírnak el, mint az ISO 898-2 szerinti 8-as osztályú anyák. Mechanikai túlterhelés esetén az anya vagy a csavar menete kiszakadhat.

Cikkszám
Márka Fabory
Osztály |8|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Bal (LH)

Műszaki adatok

Márka Fabory
Osztály |8|
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Bal (LH)
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info balos
Árucikk kód

Leírás

Ez a DIN 934 szabvány szerinti hatlapú anya acélból készül, elektrolitikusan horganyzott felülettel, így beltéri használatra vagy nagyon enyhe igénybevételnek kitett környezetbe ajánljuk. Az anya metrikus, balmenetes (LH) kialakítású, amelyet elsősorban jobbra forgó alkatrészeknél alkalmaznak, hogy megakadályozzák a meglazulást. Figyelem: a |8| szilárdsági osztályú anyák a DIN 267-4 szabvány szerinti szilárdsággal rendelkeznek, és kisebb terhelést bírnak el, mint az ISO 898-2 szerinti 8-as osztályú anyák. Mechanikai túlterhelés esetén az anya vagy a csavar menete kiszakadhat.

Szabványok

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.