text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú csavaranya DIN 934 Titanium Gr.2 M16


Ez a hatlapfejű anya a DIN 934 szabvány szerint készült, titánból. Az anya Gr.2 szilárdsági osztályú, és metrikus menettel rendelkezik. A felhasznált alapanyag, a 2-es minőségű titán (Titanium Grade 2, 3.7035) magas tisztaságú titánt tartalmaz, ezért kiválóan alkalmas olyan, rendkívül korrozív környezetekben történő felhasználásra, ahol más anyagok – például a rozsdamentes acél – már nem állják meg a helyüket.

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Osztály Gr.2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Titanium
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Márka Fabory
Osztály Gr.2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Titanium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 19
Info
  • A nagy százalék tiszta titánt tartalmazó Titanium Grade 2 (anyagszám 3.7035) biztosítja a gyártmány ellenálló képességét és alkalmazhatóságát rendkívül korróziós hatású környezetben, ahol más anyagok, pl. a rozsdamentes acél tönkremennek.
  • A Titanium Grade 2 szintén megfelelő egyéb, könynyű terhelésű alkalmazásokhoz.
Árucikk kód

Méretek

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Leírás

Ez a hatlapfejű anya a DIN 934 szabvány szerint készült, titánból. Az anya Gr.2 szilárdsági osztályú, és metrikus menettel rendelkezik. A felhasznált alapanyag, a 2-es minőségű titán (Titanium Grade 2, 3.7035) magas tisztaságú titánt tartalmaz, ezért kiválóan alkalmas olyan, rendkívül korrozív környezetekben történő felhasználásra, ahol más anyagok – például a rozsdamentes acél – már nem állják meg a helyüket.

Szabványok

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Cikkszámok

Cikkszám 45920.160.001
EAN 8717077095359
UBB 500645383380
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.