text.skipToContent text.skipToNavigation

AZ ERŐK KÖLCSÖNHATÁSA EGY CSAVARKÖTÉSBEN

Természetesen kívánatos, hogy a menetes kötések megbízhatóak legyenek, és ne álljon fenn az önmaguktól történő kilazulás veszélye. A nagyfokú megbízhatóság eléréséhez rendkívül fontos a csavarkötésben fellépő erők megértése, mivel a kötés minden egyes eleme befolyásolja a végeredményt.
1. ábra 2. ábra
Nyírásra terhelt csavarkötés szorítóerő nélkül — keresztirányú terhelési ábra, amely a csavartestnek támaszkodó elmozdult lemezeket mutatja Nagy szorítóerejű csavarkötés — axiális terhelési ábra, amely a befogott lemezek közötti súrlódásos erőátvitelt mutatja

Egyszerűen fogalmazva a csavarkötésben kétféle statikus terhelés lehetséges:

  • Szorítóerő nélkül – az erő a lemezek között felületi nyomás, valamint a csavartestben vagy a menetben fellépő nyíróerők révén adódik át. Az összekötendő lemezek egymáshoz képest addig mozdulnak el, amíg a furatok fel nem fekszenek a csavartestre vagy a menetre. Ebben az esetben a csavarokat keresztirányú terhelésből származó nyíróigénybevétel éri; lásd az 1. ábrát.
  • Nagy szorítóerővel – a szorítóerő megakadályozza a befogott alkatrészek egymáshoz viszonyított elmozdulását. Az erő súrlódás útján adódik át, és a csavarokat axiális terhelésből származó húzóigénybevétel éri; lásd a 2. ábrát. Rozsdamentes acél kötésekhez tekintse meg a rozsdamentes acél kötőelemek berágódásának megelőzéséről szóló útmutatónkat.
Az összekötendő alkatrészek egymáshoz viszonyított elmozdulása általában nem kívánatos.
Ezért a csavarkötésben megfelelő szorítóerőt kell létrehozni. Ez az erő az anya vagy a csavar meghúzása után kialakuló előfeszítő erő.
A biztonságosan alkalmazható előfeszítés többek között a csavar szilárdsági osztályától és próbaterhelésétől függ. A csavar szilárdságát a hőkezelés határozza meg — tudjon meg többet a kötőelemek hőkezeléséről.
Ha a szerkezetre ható erők rendszeresen irányt változtatnak vagy nem állandóak, a kötés dinamikus terhelésnek van kitéve. Amint az alábbiakban látható, a dinamikus terhelés a csavarkötések kilazulását vagy akár a csavarok törését is okozhatja.
Ahhoz, hogy a kötés megfelelően ellássa a feladatát, különösen dinamikus terhelés esetén, a szorítóerőt fenn kell tartani.

A MENETES KÖTÉS RUGALMAS ENGEDÉKENYSÉGE

A menetes kötés tervezésekor és kialakításakor nagyon fontos megérteni a következőket:
  • A csavarok és az összekötött alkatrészek egyetlen rugalmas rendszerként működnek. A befogott elemek rugalmasan összenyomódnak, miközben a csavar a szerelés során megnyúlik. Ha a csavar külső terhelés hatására tovább nyúlik, a befogott alkatrészek ugyanilyen mértékben visszarugóznak.
  • A csavarban ébredő húzóerő megegyezik a befogott elemekre ható nyomóerővel, amint azt a 3. ábra mutatja.
3. ábra
Erőegyensúly egy csavarkötésben — az ábra azt mutatja, hogy a csavarban ébredő húzóerő megegyezik a befogott elemekre ható nyomóerővel
Az erő és az alakváltozás kölcsönhatását az alábbi A grafikonon látható úgynevezett erő–alakváltozás háromszög szemlélteti. A grafikon 1. vonala a csavar húzóerő hatására bekövetkező alakváltozását mutatja. A 2. vonal a befogott alkatrészcsomagra vonatkozik, amely a csavar által létrehozott nyomóerő hatására deformálódik.
Erő–alakváltozás háromszög (A grafikon) — a csavar megnyúlási görbéjét és a befogott elemek összenyomódási görbéjét mutatja Fm szorítóerőnél
fsm = a csavar megnyúlása az Fm szorítóerő hatására
fpm = a befogott elemek összenyomódása az Fm szorítóerő hatására
A fenti grafikonból látható, hogy Fm szorítóerő esetén a csavar megnyúlása fsm, a befogott alkatrészek összenyomódása pedig fpm. Mivel a csavar és a befogott alkatrészek anyaga és kialakítása eltérő, az fsm és az fpm értéke általában nem azonos.
Ezután Fa külső terhelést alkalmazunk a csavarkötésre; lásd a 4. ábrát.
4. ábra
Fa külső axiális terhelés egy csavarkötésen — azt mutatja, hogyan hat a külső erő az előfeszített kötésre
Ahhoz, hogy ezt az Fa külső húzóerőt az A grafikonon ábrázoljuk, a két alakváltozási karakterisztika közé kell beilleszteni. Ha a csavar a külső erő hatására megnyúlik, a befogott anyag ugyanilyen mértékben visszarugózik; lásd a B grafikont.
Erő–alakváltozás diagram külső terheléssel (B grafikon) — az Fsa csavarterhelés-növekedést, az Fpa szorítóerő-csökkenést és az Fkr maradó szorítóerőt mutatja A rugalmasabb csavar hatása az erőeloszlásra (C grafikon) — azt mutatja, hogy a laposabb csavar-alakváltozási görbe csökkenti a külső erő okozta csavarterhelés-növekedést
Fm = a kötés eredeti szorítóereje
Fa = külső axiális terhelés
Fpa = a szorítóerő Fa hatására bekövetkező csökkenése
Fsa = a csavarterhelés Fa hatására bekövetkező növekedése
Fkr = a kötésben megmaradó szorítóerő
Fs = a csavarra ható teljes terhelés

A RUGALMASABB CSAVAR KISEBB CSAVARTERHELÉS-NÖVEKEDÉST EREDMÉNYEZ

Egyrészt az Fa a szorítóerő Fpa értékkel jelölt csökkenését okozza. Másrészt a csavarra ható terhelés Fsa értékkel jelölt növekedését eredményezi.
Kívánatos, hogy a csavarterhelés növekedése a lehető legkisebb legyen, és nem csupán azért, hogy elkerüljük a csavar túlterhelését. Ha a külső terhelés dinamikus, a csavart az Fsa ingadozásai terhelik. Az Fsa nagy amplitúdója gyorsan fáradásos töréshez vezethet. Emellett az Fkr maradó szorítóerő soha nem csökkenhet nullára. Ha ez megtörténik, a kötés szétnyílik, és nem képes tovább megfelelően működni.
Az Fsa csavarterhelés-növekedés rugalmasabb csavar alkalmazásával korlátozható. Ennek következtében a csavar alakváltozási görbéje laposabbá válik, így a külső erő nagyobb része a szorítóerő csökkenésével nyelődik el; lásd a C grafikont.
Ugyanez a hatás nagyon merev befogott anyagok alkalmazásával is elérhető. A befogott anyagok alakváltozási görbéje meredekebbé válik, és a külső erő nagy része a szorítóerő csökkenésével nyelődik el; lásd a D grafikont.
A merev befogott anyagok hatása az erőeloszlásra (D grafikon) — azt mutatja, hogy a meredekebb anyag-alakváltozási görbe a szorítóerő csökkenésével nyeli el a külső erőt
A merevebb befogott anyagok kisebb csavarterhelés-növekedést eredményeznek.

RÖVIDEN

Különösen dinamikus terhelés esetén rendkívül fontos, hogy a csavarra ható bármilyen többletterhelést a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk, mivel hirtelen fáradásos törés következhet be.
Külső terhelés esetén többféleképpen is korlátozható a csavarra ható többleterő:
  • A szerkezeti elemeknek a lehető legmerevebbnek kell lenniük.
  • A szorítóerőnek a biztonságosan alkalmazható lehető legnagyobb értékűnek kell lennie, és nagyobbnak kell maradnia a kötést szétválasztani próbáló külső erőnél.
  • Rugalmasabb csavarok alkalmazhatók. Válasszon legalább 5×D értékű, nagy befogási hossz–átmérő arányt, ahol lehetséges, válasszon hosszabb menetes szakaszt, és szükség esetén használjon csökkentett szárátmérőjű csavart. Dinamikusan terhelt kötésekhez tekintse meg a kötőelemek biztosítási módszereiről szóló útmutatónkat.

CSAVARKÖTÉSEK TERVEZÉSI PARAMÉTEREI

Tervezési paraméter Hatás a csavarterhelésre Hatás a szorítóerőre Ajánlás
Rugalmasabb csavar nagyobb L/D aránnyal ↓ Csökkenti az Fsa többlet-csavarterhelést ↓ Nagyobb Fpa szorítóerő-csökkenés Legalább 5×D befogási hosszt alkalmazzon.
Merev befogott anyagok ↓ Csökkentik az Fsa többlet-csavarterhelést ↓ Nagyobb Fpa szorítóerő-csökkenés Használjon merev anyagokat, például acélt vagy öntöttvasat, és lehetőség szerint kerülje a lágy tömítéseket.
Nagyobb Fm előfeszítés Adott kötésmerevség mellett nem változtatja meg az Fsa amplitúdóját ↑ Nagyobb Fkr maradó szorítóerő Ha a kötés kialakítása és a meghúzási módszer lehetővé teszi, húzza meg a csavart a próbaterhelés körülbelül 90%-áig.
Csökkentett szárátmérő ↓ Rugalmasabbá teszi a csavart Lásd: „rugalmasabb csavar” Használjon kifejezetten csökkentett szárátmérővel tervezett csavarokat. Adott esetben egy részmenetes, például DIN 931 szabványú csavar hosszabb sima szárral rendelkezhet, mint egy DIN 933 szabványú csavar.
Hosszabb menetes szakasz a befogási hosszon belül ↓ Rugalmasabbá teszi a csavart Lásd: „rugalmasabb csavar” Válasszon hosszabb menetes szakaszt, ha ezt a kötés kialakítása és a szükséges menethossz lehetővé teszi.
Lágy tömítések vagy alátétek ↑ Növelik a csavarterhelés ingadozását ↑ Idővel nagyobb előfeszítés-veszteséget okoznak Lehetőség szerint kerülje a lágy elemeket. Ha alkalmazásuk elkerülhetetlen, használjon tányérrugót és megfelelő biztosítási módszert.
Dinamikus terhelés vagy rezgés ↑ Növeli a fáradás kockázatát ↓ A szorítóerő teljes elvesztésének veszélye Alkalmazzon megfelelő biztosítási megoldást, például Nord-Lock ékbiztosító alátéteket vagy Spiralock menetet. Tekintse meg a biztosítási módszerekről szóló útmutatónkat.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK A CSAVARKÖTÉSEKBEN FELLÉPŐ ERŐKRŐL

Mi az előfeszítés egy csavarkötésben?

Az Fm jelű előfeszítés az a kezdeti szorítóerő, amely a csavar meghúzásakor jön létre. Összenyomja a befogott alkatrészeket és megnyújtja a csavart, ezáltal egy külső terhelésekkel szemben ellenálló rugalmas rendszert hoz létre. Megfelelő előfeszítés nélkül a külső erők közvetlenebbül hatnak a csavarra, ami növeli a fáradásos törés kockázatát. Az elégtelen vagy elveszett előfeszítés a használat közbeni csavartörések megközelítőleg 80%-ával hozható összefüggésbe.

Miért lazulnak ki a csavarkötések rezgés hatására?

A rezgés mikroelmozdulásokat okozhat a befogott felületek között, ami fokozatosan csökkenti a szorítóerőt, illetve az előfeszítést. Az Fkr maradó szorítóerő csökkenésével minden terhelési ciklus egyre nagyobb része ingadozó feszültségként közvetlenül a csavarra adódik át. Ha az Fkr eléri a nullát, a kötés szétnyílhat. Az olyan biztosítóelemek, mint a Nord-Lock ékbiztosító alátétek vagy a Spiralock menetek, segítenek fenntartani az előfeszítést dinamikus terhelés esetén. Tekintse meg a kötőelemek biztosítási módszereiről szóló útmutatónkat.

Hogyan befolyásolja a csavar rugalmassága a fáradási élettartamot?

Rugalmasabb csavar legalább 5×D értékű nagyobb befogási hossz–átmérő aránnyal, a befogási hosszon belüli hosszabb menetes szakasszal vagy csökkentett szárátmérővel érhető el. Az erő–alakváltozás diagramon a laposabb csavargörbe azt jelenti, hogy az Fa külső erő kisebb része alakul át Fsa csavarterhelés-növekedéssé. Mivel az Fsa ingadozásai hozzájárulnak a fáradáshoz, ennek a növekedésnek a csökkentése meghosszabbíthatja a csavar fáradási élettartamát.

Mi a befogási hossz és a csavarátmérő aránya, és miért fontos?

A befogási hossz és a csavarátmérő aránya, más néven L/D arány, a befogott anyagok teljes vastagságának és a csavar névleges átmérőjének hányadosa. Legalább 5:1 arány ajánlott, mert így a csavar kellően rugalmassá válik ahhoz, hogy túlzott feszültségingadozás nélkül viselje a külső terheléseket. Az alacsony L/D arányú rövid csavarok viszonylag merevek, ezért a dinamikus terhelés nagyobb részét közvetlenül a csavarra továbbítják.

Hogyan válasszak nyírásra vagy húzásra terhelt csavarkötés között?

A keresztirányú terhelésnek kitett, nyírásra terhelt kötésekben az erő a csavartestnek vagy a menetnek a furat falára történő felfekvésével adódik át. Ehhez illesztett csavarokra, kis tűrésű vagy dörzsárazott furatokra lehet szükség. Az axiális terhelésnek kitett, húzásra terhelt kötésekben a szorítóerő olyan súrlódást hoz létre, amely megakadályozza a lemezek elmozdulását. A nagy előfeszítésű húzott kötések általában kiszámíthatóbbak, fáradásra könnyebben méretezhetők, és szabványos átmenőfuratokkal is alkalmazhatók. Korrozív környezethez tekintse meg a rozsdamentes acél kötőelemekről szóló útmutatónkat.

Utolsó frissítés: 2026. július 12.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÓK

Kapcsolódó termékek

Kapcsolódó műszaki útmutatók

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.