text.skipToContent text.skipToNavigation
Anchor calculation software interface for structural fixings in concrete
Horgonycsavar ikon

Mire használható?

A Fabory Anchor Calculator egy ingyenes rögzítéstervező szoftver, amely az EN 1992-4 szabványnak megfelelően segít a betonban alkalmazott, utólag beépített szerkezeti rögzítések méretezésében. Adja meg a projekt feltételeit, a terheléseket és a geometriát a megfelelő Fabory rögzítések azonosításához, valamint annak megértéséhez, hogy az alternatív termékek miért kerülnek elutasításra.

Töltse le a Fabory Anchor Calculatort

Anchor Bolt Icon

How it works

Enter the load case, concrete conditions and geometry. The software checks the applicable anchors in the Fabory range against your project requirements and shows a clear result: suitable or not suitable, with the reason shown for each outcome.

  • Enter load case, concrete conditions and geometry
  • Run the calculation across the relevant Fabory anchor range
  • See which anchors are suitable and why others are not

This gives you a faster route from design input to documented output with less manual checking.

Concrete wall with anchor bolts detail
 
Horgonycsavar ikon

Fő funkciók

A gyakorlati rögzítéstervezés támogatására készült a projektadatok bevitelétől egészen a dokumentált eredményekig.

Bemenet

Valós projektfeltételekhez tervezve

✓Terhelési forgatókönyvek megadása
✓Betonállapot megadása
✓Geometria meghatározása
✓Több terhelési forgatókönyv
✓Különböző szilárdsági osztályú repedt és repedésmentes betonhoz alkalmazható
✓Tűz- és földrengési számítás

Számítás

Fejlett tervezési rugalmasság

✓Rögzítések szűrése az eredmények szűkítéséhez
✓3D felhasználói felület az intuitív adatbevitelhez
✓Egyedi rögzítőlemez-formák
✓Téglalap, kör, hatszög, nyolcszög vagy szabálytalan elrendezések
✓Szabványos profilok beépítve a tervezésbe
✓Vegyi rögzítések beépítési mélységének automatikus optimalizálása

Eredmény

Átlátható eredmények és dokumentáció

✓Megfelelő vagy nem megfelelő eredmény indoklással
✓Közvetlen hozzáférés a műszaki adatlapokhoz és engedélyekhez
✓Exportálható és testre szabható PDF-jelentés
✓Elérhető angol, holland, francia, német és spanyol nyelven
✓Online frissítések a termékengedélyek naprakészen tartásához
 
Horgonycsavar ikon

Mit talál a kalkulátorban?

A számítás kizárólag Fabory termékeket tartalmaz, így minden eredmény közvetlenül olyan termékekhez kapcsolódik, amelyeket áttekinthet és specifikálhat.

Gyakorlati eredmény

Azonnal felhasználható eredmények

Minden számítás a Fabory termékkínálatában szereplő rögzítéseken alapul, így az eredmény gyakorlatias, nem pedig általános.

✓Az eredmények kizárólag a Fabory kínálatában elérhető rögzítéseken alapulnak
✓A megfelelő termékek gyorsabban azonosíthatók
✓A rendszer egyértelműen megmutatja, ha egy termék nem megfelelő, és ennek okát is
Termékeredmények képernyőképe

Nem csupán egy számítási eredményt kap. Olyan, konkrét termékhez kapcsolódó választ kap, amelyet nagyobb biztonsággal használhat a specifikáció és a dokumentáció során.

 

Ingyenes hozzáférés

Ingyenesen használható

A szoftver teljesen ingyenesen használható, előfizetés és rejtett költségek nélkül.

Hozzon létre egy fiókot, töltse le a szoftvert, és kezdje el gyorsabban megtervezni a szerkezeti rögzítéseket.

✓Ingyenesen használható
✓Nincs szükség előfizetésre
✓Nincsenek rejtett költségek

Első lépések

Hogyan férhet hozzá?

Kezdje el három egyszerű lépésben:

1
Hozza létre fiókját
2
Töltse le a szoftvert
3
Indítsa el a számítást, majd exportálja a jelentést

A szoftver a fiók létrehozása után ingyenesen használható.

Rögzítésszámító szoftver letöltése

 

Készen áll a kezdésre?

Töltse le a szoftvert a megfelelő rögzítések gyorsabb kiválasztásához, a projektfeltételeknek való megfelelőség ellenőrzéséhez és az egyértelműen dokumentált eredmények magabiztosabb elkészítéséhez.

Töltse le a Fabory Anchor Calculatort

A fiók létrehozása után ingyenesen használható.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.