text.skipToContent text.skipToNavigation

Fedezze fel az innovatív kötőelem-megoldásokat az ESEF Maakindustrie 2026 kiállításon

2026. március 10–13., 09.B033 stand

Az ESEF Maakindustrie 2026 kiállításon a Fabory olyan megoldásokat mutatott be a Jaarbeurs Utrecht helyszínen, amelyek célja, hogy segítsék a gyártókat a termelési folyamatok optimalizálásában, a fenntarthatóság javításában és az ellátási lánc megbízhatóságának erősítésében.

A középpontban többek között a kiváló minőségű kötőelem-megoldások, a műszaki szakértelem és az intelligens ellátásilánc-támogatás állt a hatékony és megbízható gyártási környezetek érdekében.

Hollandia legnagyobb gyártóipari szakkiállításaként az ESEF a teljes értékláncból hoz össze szakembereket. Az OEM-ektől és termékfejlesztőktől kezdve a mérnökökön és beszerzőkön át az ellátásilánc-menedzserekig a látogatók megismerhetik a legújabb technológiákat, innovációkat és együttműködési lehetőségeket, amelyek segítenek szervezeteiket felkészíteni a jövőre.

Tekintse meg a Fabory közelgő kiállításait és eseményeit.

Együttműködés a VEIDEC-kel

Az ESEF Maakindustrie 2026 során a Fabory együttműködött a VEIDEC vállalattal, amely professzionális tisztító- és karbantartási termékek beszállítója. A VEIDEC támogatja a Faboryt a standon, és olyan megoldásokkal erősíti az átfogó koncepciót, amelyek hozzájárulnak a biztonságos és fenntartható munkakörnyezethez. Ez az együttműködés hangsúlyozza azt a törekvést, hogy teljes körű és átgondolt megoldásokat nyújtsunk a modern gyártási környezetek számára.

Az együttműködés részeként Jeroen van de Ven (VEIDEC) előadást tart arról, hogyan járulnak hozzá a vegyi termékek biztonságos és fenntartható alternatívái az egészségesebb munkahely kialakításához. Kitér a gyakorlati megvalósításra és a helyszíni képzésre, különös tekintettel az állandó minőségre, valamint a megbízható gyártási és összeszerelési folyamatokra. Jeroen előadására március 12-én, csütörtökön 10:45-kor kerül sor.

Tematikus területek

A kiállítás egész területén több tematikus zóna foglalkozott a gyártóipart alakító főbb átalakulásokkal.

A Green Manufacturing Area és az Innovate Manufacturing Hub bemutatja, hogyan kapcsolódik egyre szorosabban össze a fenntarthatóság, a szabályozás és az innováció az ipari ellátási láncokban. A zöld acéltól és a változó OEM-követelményektől kezdve a mérnöki és termékfejlesztési együttműködésig ezek a területek bemutatják, hogyan erősíthetik a szervezetek versenypozíciójukat a gyorsan változó piacon.

A FPT Semicon Area és a Factory of the Future Area a technológiai fejlődésre és a skálázhatóságra összpontosít. A látogatók betekintést nyernek a high-tech technológiák és a félvezetők stratégiai szerepébe, valamint a digitalizáció, az automatizálás és az adatintegráció jövőbeli gyártási környezetekre gyakorolt hatásába.

A FPT Defence Area egy erőteljes platformon egyesíti a védelmi ipart, a technológiát és a gyártást. Bemutatja, hogyan járul hozzá a holland gyártóipar a védelmi ellátási láncon belüli innovációhoz, a tengeri alkalmazásoktól a repülőgép- és űripari rendszerekig. A látogatók betekintést nyernek az ellátási láncok struktúrájába, valamint az OEM-ek és a közvetlen beszállítók közötti együttműködésbe.

Ezek a tematikus területek együttesen felvázolják azt a környezetet, amelyben a gyártó szervezetek meghatározzák útjukat a jövőálló és versenyképes ipar felé.

Beszélgessünk

A Fabory szakemberei örömmel beszélgetnek a látogatókkal a kötőelemek, a készletgazdálkodás, a minőségbiztosítás és a műszaki támogatás területének trendjeiről és fejleményeiről. Bemutatják, hogyan segít az intelligens ellátásilánc-együttműködés és az innovatív megoldások a kockázatok csökkentésében, a költségek kézben tartásában és a folyamatok javításában.

Szeretettel várjuk a látogatókat egy bemutatkozásra, demonstrációra vagy részletesebb megbeszélésre. Együtt készülünk a gyártóipar jövőjére.

📍 Jaarbeurs Utrecht, 09.B033 stand

📅 2026. március 10–13.

Együttműködés a VEIDEC vállalattal

A kiállítás során a Fabory együttműködik a VEIDEC vállalattal, amely professzionális tisztító- és karbantartó termékek szállítója. A VEIDEC támogatja a Faboryt a standon, és olyan megoldásokkal erősíti az összkoncepciót, amelyek hozzájárulnak a biztonságos és fenntartható munkakörnyezet kialakításához. Ez az együttműködés hangsúlyozza azt a törekvést, hogy teljes körű és átgondolt megoldásokat kínáljunk a modern gyártási környezetek számára.

Az együttműködés részeként Jeroen van de Ven (VEIDEC) előadást tart arról, hogyan járulnak hozzá a vegyi termékek biztonságos és fenntartható alternatívái az egészségesebb munkahelyi környezethez. Bemutatja a gyakorlati megvalósítást és a helyszíni képzést, különös tekintettel az állandó minőségre, valamint a megbízható gyártási és összeszerelési folyamatokra. Jeroen előadására március 12-én, csütörtökön 10:45-kor kerül sor.

Tematikus területek

A kiállítás teljes területén öt tematikus zóna nyújt stratégiai betekintést a gyártóipart alakító legfontosabb átalakulásokba.

A Green Manufacturing Area és az Innovate Manufacturing Hub bemutatja, hogyan kapcsolódik össze egyre szorosabban a fenntarthatóság, a szabályozás és az innováció az ipari ellátási láncokban. A zöld acéltól és a változó OEM-követelményektől kezdve a mérnöki együttműködésen és termékfejlesztésen át ezek a területek azt szemléltetik, hogyan erősíthetik a vállalatok versenyképességüket egy gyorsan változó piacon.

A FPT Semicon Area és a Factory of the Future Area a technológiai fejlődésre és a skálázhatóságra összpontosít. A látogatók betekintést nyerhetnek a csúcstechnológia és a félvezetők stratégiai szerepébe, valamint a digitalizáció, az automatizálás és az adatintegráció hatásába a jövő gyártási környezeteire.

A FPT Defence Area a védelmi ipart, a technológiát és a gyártást egy erőteljes platformon egyesíti. Bemutatja, hogyan járul hozzá a holland gyártóipar az innovációhoz a védelmi ellátási láncban, a tengeri alkalmazásoktól kezdve a repülő- és űripari rendszerekig. A látogatók betekintést kapnak az ellátási láncok struktúrájába, valamint az OEM-ek és közvetlen beszállítóik közötti együttműködésbe.

Ezek a tematikus területek együtt kirajzolják azt a környezetet, amelyben a gyártóvállalatok kijelölik útjukat egy versenyképes és jövőbiztos iparág felé.

Beszélgessünk

A Fabory szakértői örömmel várják a látogatókat, hogy megvitassák a kötőelemek, a készletgazdálkodás, a minőségbiztosítás és a műszaki támogatás területének trendjeit és fejleményeit. Bemutatják, hogyan segíti az intelligens ellátásilánc-együttműködés és az innovatív megoldások alkalmazása a kockázatok csökkentését, a költségek ellenőrzését és a folyamatok hosszú távú fejlesztését.

A látogatókat szeretettel várjuk egy bemutatóra, demonstrációra vagy szakmai beszélgetésre. Készüljünk fel együtt a gyártóipar jövőjére.

📍 Jaarbeurs Utrecht, 09.B033 stand

📅 2026. március 10–13.

ESEF_Toolkit_2026_1200 x 1200px 08.png
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.