text.skipToContent text.skipToNavigation
Header agri

Az egyszerűsített VMI Monitor növeli a raktári hatékonyságot

Az AVR-nél, amely mezőgazdasági gépekre specializálódott vállalat, minden a hatékonyság és a folyamatosság körül forog. A Fabory Logic gyártási környezetben elért sikere után a figyelem a raktári műveletek optimalizálására is kiterjedt. A standard VMI Monitor azonban nem bizonyult teljes mértékben megfelelőnek a raktári dolgozók napi tevékenységeihez.

A komplex riporttól a praktikus eszközig

A VMI Monitorban elérhető adatok nagy része nem volt közvetlenül releváns a raktári csapat számára. Emiatt a dolgozók feleslegesen töltöttek időt az információk értelmezésével és a megfelelő intézkedések meghatározásával. Katrien Van Steirteghem értékesítési képviselő kezdeményezte az AVR-rel való együttműködést a megoldás keresése érdekében. 2025 szeptemberében bemutató alkalmat szerveztek a raktári csapattal. A találkozó során közvetlen visszajelzéseket gyűjtöttek azoktól a munkatársaktól, akik nap mint nap használják a riportot.

Van Steirteghem: „Azáltal, hogy közvetlenül azoktól az emberektől gyűjtöttünk visszajelzést, akik minden nap használják az eszközt, pontosan meg tudtuk határozni, mely információk valóban nélkülözhetetlenek a napi tevékenységeikhez.” Ezen visszajelzések alapján a Fabory kifejlesztette a riport egyszerűsített változatát: a VMI Monitor Lite-ot.

MyFabory Insights at AVR
AVR

Gyorsabb információk, kevesebb kérdés

Az új riport első verzióját az AVR munkatársai nagy lelkesedéssel fogadták. A tesztidőszakot és a további visszajelzéseket követően a Lite verziót tovább finomították, majd hivatalosan is bevezették.

Az eredmények gyorsan láthatóvá váltak a mindennapi munkában. A munkatársak gyorsabban megtalálták és értelmezték a megfelelő információkat, így a napi raktári folyamatok hatékonyabbá váltak. „Az egyik legszembetűnőbb eredmény az, hogy a beszerzési osztály most jelentősen kevesebb kérdést kap a raktártól a termékek elérhetőségével kapcsolatban” — mondja Van Steirteghem.

Az osztályok közötti együttműködés is javult. A raktár és a beszerzés közötti kommunikáció világosabbá és hatékonyabbá vált, mivel a csapatok most egy egyszerűbb és jobban strukturált riporttal dolgoznak.

Gyakorlati megoldás szélesebb körű alkalmazhatósággal

Több hónapos használat után az AVR jelezte, hogy elégedett az új munkamódszerrel, és nincs szükség további módosításokra. Az egyszerűsített VMI Monitor Lite jól illeszkedett a mindennapi gyakorlathoz, és jelentősen javította a használhatóságot a munkaterületen.

A siker mások figyelmét sem kerülte el. Azóta más Fabory ügyfelek is érdeklődést mutattak az egyszerűsített riport iránt. A Standalone verzióval együtt a VMI Monitor Lite értékes kiegészítője a raktári műveleteknek, nagyobb rugalmasságot és jobb hatékonyságot kínálva különböző ügyfélkörnyezetekben.

Szeretné Ön is az AVR-hez hasonlóan leegyszerűsíteni raktári folyamatait átlátható, adatvezérelt információkkal? Fedezze fel, hogyan segíti a MyFabory Insights szervezetét az intelligensebb tervezésben, a gyorsabb döntéshozatalban és a hatékonyabb együttműködésben.

Fedezze fel a MyFabory Insights megoldást

Ismerje meg, hogyan segíti a MyFabory Insights a készletláthatóság javítását, a teljesítmény nyomon követését és az adatvezérelt döntéshozatalt az Ön működési folyamataiban.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.