text.skipToContent text.skipToNavigation
Anchor calculation software interface for structural fixings in concrete

Miért fontos az ETA és a DoP a rögzítőelemek kiválasztásakor?

Rögzítési alkalmazásoknál a termékválasztás nem csak a méretekről, a terhelési értékekről vagy a szerelési módról szól. A dokumentáció és a műszaki értékelés státusza szintén fontos szerepet játszik annak ellenőrzésében, hogy a kiválasztott rögzítési rendszer alkalmas-e az adott alkalmazásra.

Ezen a területen két fontos fogalom az ETA és a DoP. Gyakran szerepelnek műszaki egyeztetéseken, projektspecifikációkban és megfelelőségi ellenőrzéseken, de nem ugyanazt jelentik.

Acélszerkezeteknél a rögzítési dokumentációra gyakran már azelőtt szükség van, hogy a termék megérkezne a helyszínre. A Fabory segít a csapatoknak olyan rögzítési termékeket választani, amelyekhez megfelelő támogató dokumentáció áll rendelkezésre, így csökkenthető a specifikáció, a beszerzés és a szerelés közötti késedelem.

Ha nem biztos abban, hogy a kiválasztott rögzítőelemet a megfelelő dokumentáció támasztja alá, ellenőrizze még a rendelés előtt, ne pedig a szerelés után.

Rögzítési dokumentációra van szüksége rendelés előtt?

Forduljon a Faboryhoz rögzítési rendszerekkel, dokumentáció elérhetőségével és felelős termékválasztási folyamattal kapcsolatos támogatásért.

Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal

Miért fontos a rögzítési dokumentáció az acélszerkezeteknél?

Acélszerkezeti és építőipari projektekben a műszaki értékelésekkel kapcsolatos téves feltételezések vagy a hiányzó dokumentáció szükségtelen késedelmet, bizonytalanságot és megfelelőségi kockázatot okozhatnak. Egy termék papíron megfelelőnek tűnhet, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy az adott alkalmazáshoz a megfelelő műszaki alátámasztással rendelkezik.

Az ETA és a DoP azért fontos, mert összekapcsolja a termékválasztást a dokumentált teljesítménnyel és a deklarált felhasználással. Ez nemcsak mérnökök és tervezők számára releváns, hanem a beszerzési csapatok, minőségügyi részlegek és mindenki számára, aki projekt- vagy átadási dokumentációért felel.

Az egyes dokumentumok szerepének megértése csökkenti a bizonytalanságot, és megalapozottabb döntéseket tesz lehetővé a specifikációtól a szállításon át a szerelésig.

Mi az ETA?

Az ETA a European Technical Assessment, vagyis Európai Műszaki Értékelés rövidítése. Ez a dokumentum meghatározott alkalmazási területen belül dokumentált alapot ad egy építési termék teljesítményéhez.

Rögzítési rendszerek esetén az ETA fontos információkat tartalmazhat az alkalmazási területről, az alapanyag vagy aljzat feltételeiről, a teljesítményjellemzőkről és arról az alapról, amely szerint a termék tervezésben és specifikációban felhasználható.

Ez tehát nem marketingállítás vagy egyszerű termékadatlap. Műszaki referencia, amely támogatja a specifikációt, a teljesítményértékelést és a megfelelőségi ellenőrzést.

Mi az a DoP?

A DoP a Declaration of Performance, vagyis Teljesítménynyilatkozat rövidítése. Ebben a dokumentumban a gyártó nyilatkozik a termék teljesítményéről.

Rögzítési rendszereknél a DoP azért fontos, mert átláthatóvá teszi a termékhez kapcsolódó deklarált teljesítményt. Ez az egyik kulcsfontosságú dokumentum, amelyre a beszerzőknek, mérnököknek és QA-csapatoknak szükségük lehet megfelelőségi ellenőrzések, dokumentációs csomagok vagy projektanyagok összeállításakor.

Míg az ETA a műszaki értékelési keretet adja meg, a DoP az adott termék deklarált teljesítményét közli ezen keret alapján.

ETA vagy DoP: mi a különbség?

Ezek a dokumentumok szorosan kapcsolódnak egymáshoz, de nem ugyanazt a célt szolgálják.

ETA

Műszaki értékelés a tervezett felhasználáshoz

DoP

A gyártó által deklarált termékteljesítmény

A különbség legegyszerűbben így érthető meg: az ETA a termék értékelt felhasználásának műszaki alapját és hatókörét adja meg, míg a DoP azt a teljesítményt rögzíti, amelyet a gyártó az adott termékre deklarál.

Gyakori hiba azt feltételezni, hogy ezek a dokumentumok felcserélhetők. Nem azok. A megfelelőségi és specifikációs folyamat különböző részeit támogatják.

Hogyan alkalmazható az ETA és a DoP rögzítési rendszereknél?

Acélszerkezetekhez használt rögzítőelemek kiválasztásakor az ETA- és DoP-dokumentációt a tényleges alkalmazáshoz kell ellenőrizni. Ez magában foglalhatja a rögzítőelem típusát, az aljzatot, a terhelési esetet, a rögzítési mélységet, a peremtávolságokat, a repedezett vagy repedésmentes betonban történő használatot és a szükséges projektdokumentációt.

Egy mechanikus rögzítőelem rendelkezhet ETA-val repedezett betonban történő használatra, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy minden méret, terhelési eset, rögzítési mélység vagy aljzatfeltétel lefedett. A projektcsapatnak ellenőriznie kell, hogy az ETA hatóköre, a DoP és a szerelési módszer megfelel-e a tervezett alkalmazásnak.

Egy termék a mérete vagy terhelési értéke alapján megfelelőnek tűnhet, de a támogató dokumentumoknak meg kell felelniük a tervezett felhasználásnak. A korai ellenőrzés segít a mérnököknek, beszerzőknek és QA-csapatoknak csökkenteni a specifikációs problémák, hiányzó dokumentáció vagy projektátadási késedelmek kockázatát.

ETA és DoP áttekintés

Mikor kell ellenőrizni az ETA-t?

Az ETA-nak része kell lennie az ellenőrzésnek, ha az alkalmazás értékelt felhasználástól, műszaki hatókörtől vagy a termék konkrét rögzítési helyzetre való alkalmasságától függ.

  • A tervezés értékelt rögzítési felhasználástól függ
  • Az aljzat és a terhelések műszaki megerősítést igényelnek
  • A terméknek illeszkednie kell a projektspecifikációhoz és az alkalmazási hatókörhöz
  • A műszaki és megfelelőségi csapatoknak megbízhatóbb alapra van szükségük a kiválasztáshoz

Mikor kell ellenőrizni a DoP-t?

A DoP különösen fontos, ha a projekt a beszerzés, dokumentációs ellenőrzés vagy átadás előkészítése részeként deklarált teljesítményinformációkat igényel.

  • A projektdokumentáció teljesítménynyilatkozatokat igényel
  • A QA-csapatoknak bizonyítékra van szükségük a terméknyilatkozathoz
  • A beszerzési csapatok a szállítás előtt ellenőrzik a termékdokumentációt
  • Az átadásra való felkészültség és a nyomon követhetőség fontos a projekt számára

Mit kell ellenőrizniük a beszerzőknek, mérnököknek és QA-csapatoknak?

Rögzítési rendszerek rendelése előtt érdemes ellenőrizni az alkalmazási hatókört, a deklarált teljesítmény útját, a dokumentumok elérhetőségét, a szerelés relevanciáját és a projektdokumentációs követelményeket.

1

A termék támogatott a tervezett alkalmazáshoz?

A projektcsapatnak ellenőriznie kell, hogy a rögzítési rendszer megfelel-e az adott alkalmazáshoz szükséges műszaki hatókörnek.

2

Elérhető az ETA és a DoP?

A megfelelő dokumentáció elérhetősége fontos a műszaki ellenőrzéshez, a beszerzési biztonsághoz és a projektanyagokhoz.

3

A dokumentumok megfelelnek a szállított terméknek?

A projektcsapatoknak kerülniük kell az olyan általános dokumentumokra való támaszkodást, amelyek nem kapcsolódnak egyértelműen a kiválasztott rögzítési rendszerhez.

4

A szerelés megfelel a tervezett felhasználásnak?

A rögzítőelem teljesítménye az alkalmazástól és attól a szerelési módtól függ, amely összhangban van a termék dokumentált alapjával.

5

Milyen dokumentáció kerüljön a projektanyagba?

Sok projekt esetében a megfelelőségi csomagok, átadási anyagok és QA-dokumentáció többet igényelnek pusztán egy termékkódnál.

Gyakori hibák, amelyeket érdemes elkerülni

A dokumentációs problémák gyakran akkor jelentkeznek, amikor a csapatok azt feltételezik, hogy az értékelést, a nyilatkozatot és a termék alkalmasságát ugyanaz a dokumentum fedi le.

Azt feltételezni, hogy az ETA és a DoP ugyanaz

Kapcsolódnak egymáshoz, de eltérő funkciót töltenek be. Az egyik a műszaki értékelési alapot támogatja, a másik a deklarált teljesítményt rögzíti.

Csak általános termékinformációkra támaszkodni

Egy egyszerű termékadatlap nem feltétlenül tartalmazza a projektszintű ellenőrzéshez szükséges műszaki és nyilatkozati információkat.

Nem ellenőrizni, hogy a dokumentumok megfelelnek-e az alkalmazásnak

Egy dokumentum létezése nem jelenti automatikusan azt, hogy lefedi a szükséges alkalmazást vagy a pontosan szállított termékutat.

Figyelmen kívül hagyni a projektdokumentációs követelményeket

A hiányzó dokumentáció később késedelmet okozhat, különösen akkor, ha a beszerzési, QA- vagy átadási csapatoknak olyan bizonyítékokra van szükségük, amelyeket korábban nem gyűjtöttek össze.

Hogyan segíthet a Fabory?

A Fabory támogatást nyújthat a rögzítési termékek kiválasztásában, a dokumentáció elérhetőségében és az ellátás folyamatosságában. Ez segít a projektcsapatoknak jobban összekapcsolni a rendelt terméket a specifikációhoz, beszerzéshez, QA-ellenőrzéshez és átadási dokumentációhoz szükséges információkkal.

Rögzítési termékek kiválasztása

Támogatás a tervezett rögzítési alkalmazáshoz illeszkedő termékek kiválasztásában.

Dokumentáció elérhetősége

Segítség az ellenőrzéshez, beszerzéshez és átadási anyagokhoz szükséges dokumentáció megtalálásában.

Ellátási folyamatosság

Termékelérhetőség és folyamatos szállítás a szükségtelen projektkésedelmek csökkentéséhez.

Projektkészültség

Teljesebb út a termékválasztástól a megfelelő projektdokumentációig.

Segítségre van szüksége az ETA- vagy DoP-dokumentáció ellenőrzésében?

A Fabory támogatást nyújthat a termékválasztásban, a dokumentáció elérhetőségében és az ellátás folyamatosságában acélszerkezeti projektekhez. Lépjen kapcsolatba csapatunkkal még a rendelés előtt, hogy elkerülje a dokumentációs hiányosságokat, specifikációs kérdéseket vagy projektkésedelmeket.

ETA- és DoP-támogatás kérése
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.