Fabory | Masters in Fasteners
Földelő kötőelemek elektromos készülékekhez – anyagok, érintkezés és bevált gyakorlat
A védőföldelő csatlakozás kötőelemei biztonsági alkatrészek. Ha a kötés meglazul, korrodálódik vagy soha nem hoz létre megfelelő érintkezést, a készülék érinthető fémrészei hiba esetén feszültség alá kerülhetnek.
A helyes választás négy dolgon múlik: a megfelelő anyagon, a megfelelő felületkezelésen, a tiszta fém-fém érintkezésen és egy olyan kötésen, amely a termék teljes élettartama alatt szoros marad.
A földelés alapjai
Miért igényelnek a földelő kötések más megközelítést
A legtöbb kötésnek csak össze kell tartania az alkatrészeket. A földelő kötésnek ezen felül nagyon kis ellenállással kell vezetnie a hibaáramot – minden alkalommal, a készülék teljes élettartama alatt. Teljesítménye nem csak magán a kötőelemen múlik:
- A kötőelem anyaga és bevonata
- Az illeszkedő alkatrészek felülete, beleértve a festést és a porszórást
- Érintkezési felület és érintkezési nyomás
- Eltérő fémek párosítása és a galvanikus korrózió kockázata
- Biztosítás rezgés és hőciklusok ellen
- Meghúzási nyomaték és annak ellenőrzése a gyártósoron
- Üzemi környezet, beleértve a nedvességet és a hőmérsékletet
Egy kötés, amely az első napon megfelelő, üzem közben kikerülhet a specifikációból, ha e tényezők bármelyikét figyelmen kívül hagyják.
Gyártási vizsgálat
Hogyan vizsgálják a földelő kötéseket
A földelés folytonosságát a gyártósoron védővezető-folytonossági vizsgálattal ellenőrzik. Az EN 60335-1 szerinti készülékek tipikus darabvizsgálata 10 A-nél nagyobb vizsgálóáramot alkalmaz egy 12 V-nál kisebb feszültségű forrásból.
A szokásos selejtezési határ 0,1 Ω a hálózati csatlakozózsinór nélküli termékeknél és 0,2 Ω a csatlakozózsinórral ellátott termékeknél. A földelési útvonal minden érintkezési felülete és kötőeleme növeli ezt az ellenállást, így a tartalék kicsi lehet.
Szabványok és követelmények
Mit szabályoz az IEC/EN 60335-1
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek esetén az IEC/EN 60335-1 a 27. fejezetben (Földelési intézkedések) és a 28. fejezetben (Csavarok és csatlakozások) határozza meg a szabályokat. Ezek többek között a következőket tárgyalják:
- A földelő kapcsok véletlen kilazulás elleni biztosítása
- A korrózió megelőzése ott, ahol eltérő fémek találkoznak, például réz és alumínium
- Annak biztosítása, hogy az érintkezési nyomás ne zsugorodó vagy kúszó szigetelőanyagon keresztül adódjon át
A tervezést a szabvány hatályos kiadása és az adott készüléktípusra vonatkozó 2. rész szerint végezze, a végleges kialakítást pedig vizsgálattal igazolja.
Anyagválasztás
Az anyag és a felületkezelés kiválasztása
A megfelelő anyag egyensúlyt teremt a vezetőképesség, a szilárdság és a korrózióállóság között az érintkező alkatrészekhez igazodva.
| Anyag vagy felületkezelés | Előnyök | Mire kell figyelni | Jellemző alkalmazás |
|---|---|---|---|
| Sárgaréz | Jó vezetőképesség és korrózióállóság | Kisebb szilárdság, mint az acélé; ne húzza túl | Kapocscsavarok, földelő csapok, gyűjtősínek anyái |
| Bevonatos sárgaréz (ónozott vagy nikkelezett) | Stabil, alacsony átmeneti ellenállás | A bevonatnak illeszkednie kell a csatlakozó kapocshoz | Kapcsok és csatlakozások rézvezetőkhöz |
| Horganyzott acél | Nagy szilárdság, alacsony költség, széles körű elérhetőség | A felületkezelés és a passziválás befolyásolja az átmeneti ellenállást | Földelési pontok a házon, lemezkötések |
| Rozsdamentes acél (A2, A4) | Kiváló korrózióállóság | Nagyobb fajlagos ellenállás; berágódás rozsdamentes–rozsdamentes meneteknél | Kültéri egységek és nedves környezet |
A felületkezelést az illeszkedő alkatrészekkel együtt válassza meg. Ahol réz és alumínium találkozik, használjon megfelelő közbenső anyagot vagy bevonatot a galvanikus korrózió megelőzésére.
Érintkezési felületek
Érintkezés festéken és bevonatokon keresztül
A festett vagy porszórt panelek a magas földelési ellenállás leggyakoribb okai. A bevonat akkor is szigeteli a kötést, ha a csavar teljesen meg van húzva, ezért minden földelési pontnak tudatosan kialakított utat kell biztosítani a csupasz fémig.
A készülékgyártásban három bevált módszert alkalmaznak.
Gyors összehasonlítás
Érintkezési módszerek egy pillantásra
01
A bevonat maszkolása vagy eltávolítása
Maszkolja le a földelési pontot a bevonatolás előtt, vagy távolítsa el helyileg a bevonatot, hogy a kapocs közvetlenül az alapfémre szoruljon.
02
Fogazott vagy recézett rögzítőalátétek
A DIN 6797 és DIN 6798 típusú alátétek a meghúzás során átvágják a vékony bevonatokat és belekapnak az alapfémbe.
03
Külön földelő csapok
A házba hegesztett vagy besajtolt csap rögzített földelési pontot biztosít, ahol a gyűrűs saru az alátét és az anya közé szorul.
Rezgés és hőciklusok
A kötés szorosan tartása
A készülékek rezegnek és felmelegszenek. A motorok, szivattyúk, kompresszorok és fűtőelemek idővel meglazítják a kötéseket, és a szorítóerő minden csökkenése növeli az átmeneti ellenállást. Olyan biztosítási módszert alkalmazzon, amely illik a kötéshez és annak üzemi hőmérsékletéhez:
- Nord-Lock ékbiztosító alátétek, amelyek súrlódás helyett az előfeszítő erővel tartanak
- DIN 985 nejlonbetétes önzáró anyák általános szerelési területekre
- Teljesen fém önzáró anyák, például ISO 7042 vagy DIN 980, fűtőelemek, sütőterek, kompresszorfejek és más forró zónák közelében
- Folyékony vagy előre felvitt csavarrögzítők, amelyek a menetet a nedvesség ellen is tömítik; hőforrások közelében magas hőmérsékletű típusokat használjon
A nejlonbetéteknek és a szabványos csavarrögzítőknek hőmérsékleti korlátaik vannak, ezért ellenőrizze besorolásukat a kötés maximális üzemi hőmérsékletéhez képest. A meghúzási nyomatékot is ellenőrizze a gyártósoron, különösen sárgaréznél, amelynek menete könnyebben kiszakad, mint az acélé.
További információ a rezgésálló kötőelemekről ›Hibák elkerülése
Gyakori hibák a földelő kötéseknél
A gyártásban előforduló sikertelen védővezető-vizsgálatok többsége néhány elkerülhető okra vezethető vissza:
- Kapocs rögzítése festett vagy porszórt fémre
- Réz és alumínium védelem nélküli érintkezése
- Az érintkezési nyomás átvitele műanyag alkatrészen vagy szigetelő alátéten keresztül
- Kizárólag a súrlódásra hagyatkozás rezgésnek kitett kötésben
- Nejlonbetétes önzáró anyák használata fűtőelemek vagy más forró zónák közelében
- Sárgaréz csavarok túlhúzása és a menet kiszakítása
- A csatlakozó kapocshoz nem illő bevonat választása
- A meghúzási nyomaték meg nem adása vagy ellenőrzésének hiánya szereléskor
- Már ellapult fogazott alátétek újrafelhasználása
Ezek bármelyike átmehet az első vizsgálaton, és később mégis hibát okozhat, ezért az ellenőrzéseket építse be a tervfelülvizsgálatba és a gyártási vizsgálatba is.
Kiadás előtt
Ellenőrzőlista földelő kötésekhez
- Az illeszkedő alkatrészekhez választott vezetőképes anyag és felületkezelés
- Nincs védelem nélküli réz–alumínium érintkezés
- Csupasz fém érintkezés minden földelési ponton
- Rezgésnek és hőciklusoknak ellenálló, az üzemi hőmérsékletre méretezett biztosítási módszer
- Meghúzási nyomaték megadva és szereléskor ellenőrizve
- Védővezető-folytonossági vizsgálat a gyártási vizsgálat része
Kötéstechnikai tudás
További útmutatók
Fedezze fel a Fabory további útmutatóit az elektromos készülékek gyártásához.
Válaszok műszaki kérdésekre
Gyakran ismételt kérdések a földelő kötőelemekről
Válaszok azokra a kérdésekre, amelyeket a készüléktervezők a leggyakrabban feltesznek a védőföldelő csatlakozásokról.
Használhatok rozsdamentes acél csavart földelő csatlakozáshoz?
Igen, ha a kötést erre tervezték. A rozsdamentes acél jól ellenáll a korróziónak, de fajlagos ellenállása nagyobb, mint a sárgarézé, ezért a kötés ellenállását vizsgálattal ellenőrizze.
Megakadályozzák a fogazott alátétek a kötés meglazulását?
Segítenek az érintkezés létrehozásában vékony bevonatokon keresztül, de önmagukban nem megbízható rezgés elleni megoldások. Rezgésnek kitett kötésnél kombinálja őket egy bevált biztosítási módszerrel.
Használhatok nejlonbetétes önzáró anyákat fűtőelemek közelében?
Forró zónákban nem. A nejlonbetétnek hőmérsékleti korlátja van, ezért fűtőelemek, sütőterek és kompresszorfejek közelében teljesen fém önzáró anyákat, például ISO 7042 vagy DIN 980, illetve ékbiztosító alátéteket használjon. Ellenőrizze a besorolást a kötés maximális üzemi hőmérsékletéhez képest.
Földelhetek menetformáló csavarral lemezben?
Ez bevett megoldás, mert a formált menet jó fémes érintkezést biztosít. Győződjön meg arról, hogy a furatméret, a lemezvastagság és a nyomaték teljes, szoros menetet eredményez, és az ellenállást vizsgálattal igazolja.
Melyik szabvány vonatkozik a háztartási készülékek földelésére?
Az IEC/EN 60335-1, elsősorban a 27. fejezet (Földelési intézkedések) és a 28. fejezet (Csavarok és csatlakozások), az adott készüléktípusra vonatkozó 2. résszel együtt.
Miért bukik meg a készülékem a védővezető-vizsgálaton, ha a csavar szoros?
A leggyakoribb ok egy bevonat a kapocs és a ház között. Ellenőrizze, van-e festék vagy porszórt bevonat az érintkezési ponton, majd vizsgálja meg, nincs-e korrózió vagy nem megfelelő bevonat.
Fabory | Masters in Fasteners
Segítségre van szüksége egy földelő csatlakozással kapcsolatban?
A földelő kötések elektromos, mechanikai és korrózióvédelmi követelményeket egyesítenek, a helyes választás pedig a kialakítástól, az anyagoktól és a gyártási folyamattól függ.
A Fabory mérnökei segítenek a készülékgyártóknak a földelő kötőelemek kiválasztásában a tervezési és vizsgálati követelményeik alapján, akkreditált laboratóriumunk pedig ellenőrizni tudja a termékjellemzőket.
Creating peace of mind.