text.skipToContent text.skipToNavigation

Fenntarthatóság a Faborynál | Felelős kötőelem-ellátás és zöld beszerzés

A Faborynál a fenntarthatóság nem különálló kezdeményezés, hanem szerves része annak, ahogyan az ipari kötőelemeket és egyéb termékeket beszerezzük, csomagoljuk, szállítjuk és kiszolgáljuk. Az energiahatékony logisztikától és a felelős beszerzéstől az adatalapú csomagolás-optimalizálásig azon dolgozunk, hogy csökkentsük környezeti hatásunkat, miközben továbbra is biztosítjuk az ügyfeleink által elvárt megbízhatóságot, minőséget és szolgáltatási színvonalat.

EcoVadis-minősítéssel rendelkező vállalatként környezeti, társadalmi és vállalatirányítási teljesítményünket elismert nemzetközi szabványok alapján mérjük, és ellátási láncunk minden szakaszát folyamatosan fejlesztjük. Akár saját ESG-céljai elérésén dolgozik, akár fenntarthatóbb beszerzési partnert keres, a Fabory segít zöldebb ellátási láncot kialakítani az üzemi teljesítmény veszélyeztetése nélkül.

Fenntarthatósági pilléreink

Környezetvédelmi elkötelezettségeink

Energiahatékonyság

A hollandiai Tilburgban található, korszerűsített európai elosztóközpontunk irányadó példát jelent a fenntartható logisztikában. Energiahatékony logisztikai csarnokokba, intelligens energiafelügyeleti rendszerekbe, teljes körű LED-korszerűsítésbe és fenntartható adatközponti energiamegoldásokba fektettünk be.

Napelemek telepítésének megvalósíthatósági vizsgálatai folynak, hogy további lehetőségeket találjunk energiafelhasználásunk csökkentésére. Működésünk támogatja az európai zöld megállapodás célkitűzéseit, és alkalmazkodik a folyamatosan változó európai fenntarthatósági követelményekhez.

Fenntartható szállítás

Folyamatosan javítjuk szállításunk hatékonyságát erős ESG-teljesítménnyel rendelkező fuvarozópartnerek kiválasztásával, a közúti fuvarozás vasútra terelésével, ahol ez megvalósítható, valamint európai elosztóhálózatunk útvonalainak optimalizálásával.

Közvetlenül együttműködünk beszállítóinkkal is az ellátási lánc teljes CO₂-kibocsátásának csökkentése érdekében, és ahol lehetséges, a szükségtelen műanyag csomagolást papíralapú alternatívákkal váltjuk fel.

Átállás elektromos járműflottára

A Fabory beruház a járműflotta villamosításába és telephelyeink elektromos töltőinfrastruktúrájába.

A kibocsátási adatokat folyamatosan mérjük és jelentjük, hogy nyomon kövessük az előrehaladást, növeljük az átláthatóságot és támogassuk hosszú távú környezetvédelmi céljainkat.

Fenntartható csomagolás — adatalapú CO₂-csökkentés

A legfenntarthatóbb csomagolási megoldás kiválasztása nem alapulhat találgatáson. A Fabory saját CO₂-kalkulátort használ az ügyfél működésének elemzésére és a csomagolási lehetőségek valós logisztikai adatok alapján történő összehasonlítására.

A számítás figyelembe veheti a termékfelhasználást, a készletforgást, a szállítási gyakoriságot, a szállítási távolságokat, a csomagolási igényeket és a visszáru-logisztikát. Az elemzés alapján azt a megoldást javasoljuk, amely a legalacsonyabb számított környezeti hatással jár, miközben megőrzi a termékvédelmet, a rendelkezésre állást és a működési hatékonyságot.

Termékfelhasználás
Készletforgás
Szállítási gyakoriság
Szállítási távolság
Csomagolási igények
Visszáru-logisztika
Jellemző Újrahasználható műanyag tároló FSC® kartondoboz
Leginkább ajánlott Nagy forgási sebességű környezetek Egyirányú disztribúció
Anyag Zárt körforgásban újrahasználható műanyag FSC®-tanúsított karton
Jellemző élettartam Több éven át tartó, ismételt használatra tervezve Egyszer használatos és újrahasznosítható
Életciklus vége Visszaszállítják, megtisztítják és újra felhasználják Megfelelő hulladékáramban újrahasznosítható
Visszáru-logisztika Zárt rendszerű visszagyűjtést igényel Nem igényel visszaszállítást
Tömeg Nagyobb egyedi csomagolási tömeg Könnyű
Körforgásos gazdasági alkalmasság Kiválóan alkalmas irányított visszagyűjtési ciklusokra Jó megoldás ott, ahol biztosított a felelős újrahasznosítás
CO₂-hatás Alacsony, ha hosszú élettartamon keresztül ismételten használják Alacsony a könnyű, tanúsított kialakításnak köszönhetően

A legalacsonyabb számított CO₂-hatással rendelkező lehetőség válik ajánlott megoldásunkká, egyensúlyt teremtve a fenntarthatóság, a működési hatékonyság, a költség és a szolgáltatási teljesítmény között.

A fenntartható csomagolás integrálható Fabory Logic készletgazdálkodási megoldásainkba, amelyek segítenek automatizálni az utánpótlást, javítani a készlet rendelkezésre állását, valamint csökkenteni a szükségtelen kezelést, készletezést és szállítási mozgásokat.

Társadalmi felelősségvállalás

Elkötelezettségünk túlmutat a környezetvédelmen. A Fabory társadalmi műhelyeket támogat, amelyek segítik az embereket gyakorlati készségeik és önbizalmuk fejlesztésében, valamint a munkaerőpiacon való érdemi részvételben.

A biztonság és a munkavállalók jólléte működésünk kiemelt prioritása. ISO 45001 szerint tanúsított munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert működtetünk, rendszeres belső auditokat és hiányosságelemzéseket végzünk, valamint beruházunk az ismétlődő és fizikailag megterhelő feladatok automatizálásába.

Munkahelyi biztonság ISO 45001 szerinti irányítás, auditok és folyamatos kockázatértékelés.
Munkavállalói fejlődés Tehetségfejlesztési programok, készségfejlesztés és elkötelezettségi felmérések.
Felelős működés Visszaélés-bejelentési szabályzat és egyértelmű belső megfelelési folyamatok.
Beszállítói követelmények Szigorú megfelelési követelményekkel támogatott beszállítói magatartási kódex.

Minőség és felelős beszerzés

A kiváló minőség, a felelős beszerzés és a szabályozási megfelelés révén segítünk ügyfeleinknek biztonságosabb és fenntarthatóbb ellátási láncokat kialakítani. Minden általunk szállított kötőelem rendelkezik 100%-os tételszintű nyomon követhetőséggel, ami teljes átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosít a termék teljes útja során.

Akkreditált laboratóriumunk független vizsgálatokat és műszaki támogatást nyújt a kémiai összetétel, a mechanikai tulajdonságok, a méretek és az anyagjellemzők területén.

Kémiai elemzés Az anyagösszetétel ellenőrzése.
Mechanikai vizsgálatok A szilárdság és teljesítmény értékelése.
Méretellenőrzés Ellenőrzés a meghatározott tűrések alapján.
Anyagellenőrzés A termékjellemzők független megerősítése.

Tudjon meg többet Minőségügyi és mérnöki szolgáltatásainkról és saját akkreditált laboratóriumunkról.

Tanúsítványok és szabványok

Tanúsítvány Hatókör
EcoVadis Fenntarthatósági értékelés, amely a felelős és etikus üzleti gyakorlatokat vizsgálja.
ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszer.
ISO 45001 Munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer.
ISO 9001 Minőségirányítási rendszer.
TISAX Autóipari információbiztonsági értékelés.
FSC® Felelős forrásból származó, tanúsított csomagolóanyagok.

Szabályozási környezet

Az európai fenntarthatósági szabályozás gyors ütemben fejlődik. Az európai zöld megállapodás 2050-re klímasemlegességet tűz ki célul, miközben további keretrendszerek növelik az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot a nemzetközi ellátási láncokban.

Európai zöld megállapodás Az Európai Unió keretrendszere egy erőforrás-hatékonyabb és klímasemleges gazdaság létrehozására.
CBAM A karbonintenzív behozatalra vonatkozó uniós mechanizmus meghatározott importtermékekre szén-dioxid-költséget állapít meg.
CSRD A vállalati fenntarthatósági jelentéstételi irányelv kibővíti a fenntarthatósági jelentési kötelezettségeket.
EUDR Az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete átvilágítási követelményeket vezet be az érintett termékekre és anyagokra.
PPWR A csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló rendelet támogatja a csomagolás csökkentését, újrahasználatát és újrahasznosíthatóságát.

E fejleményekre proaktívan reagálva a Fabory segít ügyfeleinek felkészíteni ellátási láncukat a jelenlegi és jövőbeli fenntarthatósági kötelezettségekre.

Digitális forrásaink — egy kis lépés

A nyomtatott katalógusoktól való függőség csökkentése a Fabory egyik első fenntarthatósági lépése volt. Digitális forrásaink hozzáférést biztosítanak a kötőelemekkel, kéziszerszámokkal, megmunkálószerszámokkal, munkavédelmi termékekkel és kiegészítő műszaki dokumentációval kapcsolatos információkhoz.

A digitális anyagok hatékonyabban frissíthetők, és csökkentik a nagy példányszámú nyomtatott katalógusokhoz kapcsolódó tinta-, papír-, energia- és szállítási igényt.

Látogasson el a Fabory letöltési központjába termékbrosúrák, katalógusok és műszaki anyagok megtekintéséhez, illetve érje el a Fabory szolgáltatásait a MyFabory platformon és alkalmazáson keresztül.

Gyakran ismételt kérdések

Rendelkezik a Fabory EcoVadis-minősítéssel?

A Fabory EcoVadis fenntarthatósági minősítéssel rendelkezik, amely igazolja elkötelezettségünket a felelős és etikus üzleti gyakorlatok iránt a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok mentén.

Hogyan csökkenti a Fabory a csomagolási hulladékot?

Saját CO₂-kalkulátort használunk az egyes ügyfelek logisztikai folyamatainak elemzésére és a legfenntarthatóbb csomagolási lehetőség ajánlására. Az alkalmazástól függően ez lehet újrahasználható műanyag tároló nagy forgási sebességű környezethez, vagy FSC®-tanúsított kartondoboz egyirányú disztribúcióhoz.

Milyen környezetvédelmi tanúsítványokkal rendelkezik a Fabory?

A Fabory tanúsított irányítási rendszereket működtet, köztük az ISO 14001 környezetközpontú irányítási, az ISO 45001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, valamint az ISO 9001 minőségirányítási rendszert. A Fabory EcoVadis fenntarthatósági minősítéssel is rendelkezik, az érintett csomagolási megoldások pedig FSC®-tanúsított anyagokat használnak.

Hogyan igazodik a Fabory az európai zöld megállapodáshoz?

Az energiahatékonysági intézkedésekkel, az alacsonyabb környezeti hatású szállítással, a felelős beszerzéssel, a fenntartható csomagolással, valamint az elektromos járművekre és töltőinfrastruktúrára való átállással támogatjuk az európai zöld megállapodás céljait.

Tudja a Fabory támogatni vállalatom fenntarthatósági céljait?

Igen. A fenntartható csomagolás optimalizálásával, a felelős beszerzéssel, az ellátásilánc-adatokkal, a készletgazdálkodással és műszaki szakértelmünkkel támogathatjuk ESG-jelentéstételi, beszerzési és működési hatékonysági céljait.

Mit jelent a fenntartható beszerzés?

A fenntartható beszerzés azt jelenti, hogy a termékeket, beszállítókat és szolgáltatásokat nemcsak ár, minőség és rendelkezésre állás, hanem környezeti, társadalmi és etikai hatásuk alapján is értékeljük. A Fabory ezt felelős beszerzéssel, ellenőrzött minőséggel, nyomon követhetőséggel, fenntartható csomagolással és hatékony készletmegoldásokkal támogatja.

Építsen fenntarthatóbb ellátási láncot

Akár a csomagolási hulladékot szeretné csökkenteni, a felelős beszerzést fejlesztené, készleteit optimalizálná vagy ESG-jelentéstételét támogatná, a Fabory segít a fenntarthatóságot a termékek rendelkezésre állásával, a minőséggel és az üzemi teljesítménnyel összehangolni.

Utolsó frissítés: 2026. július

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.