Nedtrain Oud
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Telefon- és rádiófogó
3W413466
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
Gedore VDE fogó 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3W413466
Tömeg
150
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
50
Fej szélessége (mm)
16.5
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Tömeg
150
Hosszúság (m)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
50
Fej szélessége (mm)
16.5
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
9
VDE által tesztelt
Igen
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
164
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3W413466
EAN
4010886816011
UBB
500632598370
UNSPSC
27112148
Gyártó cikksz
1552112