text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Nyomatékkulcsok D 3/4 BOX

Cikkszám 1G232386
Elektronikus Nem
Tömeg 7700
Teljes hossz (mm) 812
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 155
Fej szélessége (mm) 45

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Tömeg 7700
Teljes hossz (mm) 812
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 155
Fej szélessége (mm) 45
Csatlakozási méret (mm) 20
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Fej magassága (mm) 35
VDE által tesztelt Nem

Cikkszámok

Cikkszám 1G232386
EAN 4002805856321
UBB 500642464605
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 7692070
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.