Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
3Z272396
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
Gedore nyomatékkulcs AZ 16mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3Z272396
Elektronikus
Nem
Tömeg
1000
Teljes hossz (mm)
366
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
8
Fej szélessége (mm)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Elektronikus
Nem
Tömeg
1000
Teljes hossz (mm)
366
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
8
Fej szélessége (mm)
35
Csatlakozási méret (mm)
16
Pontossági skálaosztás (Nm)
5
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
3
Fej magassága (mm)
30
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
1000
Árucikk kód
Megtekint
Model
8460-01
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Z272396
EAN
4002805846018
UBB
500642457856
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7703610