Nyomatékkulcsok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
8O076003
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
Gedore nyomatékkulcs 3/8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
8O076003
Elektronikus
Nem
Tömeg
520
Teljes hossz (mm)
244
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
8
Csatlakozási méret (mm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Elektronikus
Nem
Tömeg
520
Teljes hossz (mm)
244
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
8
Csatlakozási méret (mm)
10
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
500
Árucikk kód
Megtekint
Model
8301-40
Type
Torque Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8O076003
EAN
4002805831045
UBB
500642456452
UNSPSC
27111715
Gyártó cikksz
7651630