Nagyteljesítményű csillagkulcsok
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
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
Nagyteljesítményű csillagkulcsok
3W517342
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
Gedore Nyitott végű bit 30mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3W517342
Kulcsszélesség (mm)
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kis kulcsméret (mm)
30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
17
Félhold modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kulcsszélesség (mm)
30
Kialakítás
Nyitott gyűrűvég szerelvény
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kis kulcsméret (mm)
30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
A fej magassága nagy (mm)
17
Félhold modell
Nem
Nagy fejszélesség (mm)
46.5
Ratcsos modell
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
350
Árucikk kód
Megtekint
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3W517342
EAN
4002805876305
UBB
500642835051
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
7708250