Kombinált csavarkulcsok
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
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
G2110
G2110.087.001
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
Gedore kerékkulcs 7 11/32AF
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Tömeg
26
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
128
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
0.344
Tömeg
26
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
0.344
Fej szélessége nyitott végű (mm)
21.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
14
Fej magassága nyitott végén (mm)
4
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó (mm)
6.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
35
Árucikk kód
Megtekint
Model
7 11/32AF
Type
Combination Spanner
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2110.087.001
EAN
4010886609897
UBB
203122576358
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
6098970