text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore univerzális fogó 8250VDE 200

Cikkszám G3043.000.100
Tömeg 365
Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 40
Átlós vágóollóval Igen

Műszaki adatok

Tömeg 365
Hosszúság (m) 200
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kiálló vágás Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 40
Átlós vágóollóval Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 27
Ütésvédelemmel Nem
ESD tesztelt Nem
Kovácsolt Nem
Fej magassága (mm) 12
VDE által tesztelt Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 310
Árucikk kód
Type Universal Pliers

Cikkszámok

Cikkszám G3043.000.100
EAN 4010886672020
UBB 240102302413
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 6720250
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.