Kiegészítők
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
Kiegészítők
G2278
G2278.019.907
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
Gedore Extension 1990-7
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hosszúság (m)
177
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
250
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
177
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.5
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Gedore
Darabonkénti súly (g)
250
Árucikk kód
Megtekint
Type
Extension Bar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G2278.019.907
EAN
4010886614280
UBB
240122090527
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
6142890